Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Promotions

Aménagement d'atelier

Découvrez notre sélection du mois
Il est impératif de déballer et de vérifier l’état de la marchandise en présence du chauffeur afin de permettre toute prise en charge en cas d’anomalie. En cas de réserve, veuillez indiquer précisément le nombre de colis manquants et/ou décrire l’état exact de la marchandise (ex. : marchandise endommagée). La seule mention de l’état du colis est insuffisante. Fabrication à la demande, en livraison directe : articles ni repris, ni échangés. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre conseiller commercial ORSYmobil.
839 € H.T. l'unité
Etabli robuste avec caisson de rangement intégré.
  • Dimensions optimales pour l'espace de travail.
  • Rangement intégré pour une organisation efficace.
1609 € H.T. l'unité
Etabli robuste avec rangement intégré
  • Dimensions généreuses 2000x750x840 mm
  • Deux caissons pour un rangement optimal
399 € H.T. l'unité
Chariot robuste, maniable avec 3 plateaux.
  • Capacité de charge totale de 300 kg.
  • Construction en tôle acier soudée.
699 € H.T. l'unité
Chariot de montage mobile, robuste et polyvalent
  • Facilité de déplacement pour optimiser le travail
  • Design bicolore pour une identification facile
99 € H.T. l'unité
Tabouret robuste et stable pour atelier
  • Conception à trois pieds pour plus de stabilité
  • Hauteur optimale de 60 cm pour le confort
169 € H.T. l'unité
Tabouret d'atelier, pivotant et réglable en hauteur.
  • Hauteur ajustable de 450 à 570mm.
  • Rotation complète pour une mobilité optimale.
549 € H.T. l'unité
Établi robuste, idéal pour travaux lourds.
  • Supporte jusqu'à 500 kg de charge.
  • Dimensions généreuses 1500x750x840 mm.
649 € H.T. l'unité
Table de travail réglable, robuste et polyvalente.
  • Hauteur ajustable pour un confort optimal.
  • Couleur gris clair RAL 7035, élégante et professionnelle.
3199 € H.T. l'unité
Etabli robuste, réglable électriquement pour un confort optimal.
  • Réglage en hauteur électrique, pour ergonomie.
  • Supporte jusqu'à 400 kg, pour travaux lourds.
289 € H.T. l'unité
Siège pivotant en similicuir, réglable en hauteur.
  • Revêtement en similicuir pour un confort optimal.
  • Hauteur ajustable entre 450 et 600 mm.
469 € H.T. l'unité
Siège de travail mobile, robuste avec repose-pieds.
  • Roulettes à arrêt pour mobilité sécurisée.
  • Réglage en hauteur de 580 à 850 mm.
899 € H.T. l'unité
Armoire robuste, idéale pour le rangement professionnel.
  • Design élégant en gris et bleu gentiane.
  • Taille compacte pour un espace optimisé.
429 € H.T. l'unité
Support mobile robuste pour armoire à tiroirs
  • Facilite le déplacement des armoires
  • Conception durable en gris clair RAL 7035
179 € H.T. l'unité
Socle robuste pour optimiser votre espace de rangement.
  • Empilable pour un gain de place maximal.
  • Noir RAL 9005 pour une esthétique professionnelle.
409 € H.T. l'unité
Armoire robuste pour stockage d'outils sécurisé.
  • 1 tiroir et 2 étagères pour organisation optimale.
  • Couleurs attrayantes pour un environnement de travail agréable.
689 € H.T. l'unité
Armoire robuste et spacieuse pour atelier.
  • Structure en tôle d'acier durable.
  • Capacité de charge de tablette: 60 kg.
749 € H.T. l'unité
Armoire PRO FB 6 pour stockage de bacs consommables.
  • Conception robuste pour usage professionnel.
  • Couleurs optimisées pour l'organisation.
2099 € H.T. l'unité
Armoire recharge batteries, 18 portes, 1000X500X1950mm
  • Conception compacte pour un gain de place
  • 18 portes pour une capacité optimale
549 € H.T. l'unité
Vestiaire robuste en acier, idéal pour atelier.
  • Deux sections pour vêtements propres et sales.
  • Grilles de ventilation doubles pour aération.
85 € H.T. l'unité
Banc robuste en acier pour armoire d'atelier
  • Surélève le vestiaire pour plus de commodité
  • Compatible avec armoire type Z et Multicase S double
849 € H.T. l'unité
Etabli robuste avec espace de rangement intégré.
  • Design fixe pour une stabilité optimale.
  • Caisson de rangement pour une organisation efficace.
899 € H.T. l'unité
Etabli robuste, hauteur réglable avec rangement intégré.
  • Hauteur réglable pour un confort optimal.
  • Caisson de rangement pour un espace organisé.
489 € H.T. l'unité
Armoire à tiroirs robuste, idéale pour le rangement professionnel.
  • Conception durable en bleu RAL5010 / gris RAL7035.
  • Type BASIC US3, adapté à diverses utilisations.
659 € H.T. l'unité
Établi armoire robuste et spacieux, idéal pour les pros.
  • Design bicolore pour une identification facile.
  • Dimension de 1500mm pour un espace de travail optimal.
719 € H.T. l'unité
Établi mobile robuste, idéal pour les ateliers professionnels.
  • Conception mobile pour une flexibilité optimale.
  • Armoire intégrée pour un rangement sécurisé.
1169 € H.T. l'unité
Etabli robuste avec armoire intégrée, 800 kg max.
  • Dimensions généreuses 2000x750x840 mm.
  • Couleur gris clair, adaptée à tout atelier.
1259 € H.T. l'unité
Etabli mobile robuste, idéal pour les ateliers
  • Design bicolore pour une identification facile
  • Mobilité optimale pour une flexibilité maximale
259 € H.T. l'unité
Réhausse d'établi avec panneau perforé, gris clair.
  • Paroi perforée pour jeu de réhausses.
  • Dimensions optimales de 1500x470x50 mm.
309 € H.T. l'unité
Réhausse d'établi avec paroi perforée, robuste et pratique.
  • Idéale pour optimiser l'espace de travail.
  • Facilité d'installation et d'utilisation.
519 € H.T. l'unité
Réhausse robuste pour établi, idéale pour l'organisation.
  • Panneau perforé pour un rangement optimisé.
  • Dimensions généreuses pour plus de surface.

Offres valables du 01/04/2026 au 31/08/2026, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe. Les photos ne sont pas contractuelles. Voir les couleurs disponibles dans la fiche produit. Hors marchés publics, hors administrations, clients interdits aux promotions et sous conditions pour les grands comptes.