Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Promotions

Offre Terrasse :
visserie, plots et accessoires en promotions

Plots terrasse premium et accessoires

Plots de terrasse

Art. N° 0907777245
4,99 € H.T. l'unité
Pour aligner les platelages exactement à la hauteur souhaitée
2,40 € H.T. l'unité
Large diamètre de tête de 170 mm

Plots de terrasse

Art. N° 090777742
2,59 € H.T. l'unité
Capacité de charge : 357 kg

Plots de terrasse

Art. N° 090777760
2,89 € H.T. l'unité
Hauteur min./max. : 42-60 mm

Plots de terrasse

Art. N° 090777790
3,39 € H.T. l'unité
Hauteur min./max. : 60-90 mm

Plots de terrasse

Art. N° 0907777145
4,39 € H.T. l'unité
Hauteur min./max. : 90-145 mm

Entretoises pour MB 18-L compact

Art. N° 0907000218
14,30 € H.T. les 100
Permet une largeur de joint uniforme lors de la pose de la terrasse 4 mm

Entretoises pour MB 18-L compact

Art. N° 0907000219
0,10 € H.T. l'unité
Permet une largeur de joint uniforme lors de la pose de la terrasse 7 mm
2,45 € H.T. l'unité
Patin de support pour support de terrasse
2,55 € H.T. l'unité
Assure un maintien antidérapant des plaques

EPDM shim for wall spacer Buzon

Art. N° 090777761
1,50 € H.T. l'unité
70mm x 175mm

Correcteur de pente Buzon

Art. N° 090777705
2,80 € H.T. l'unité
Se compose de 2 pièces cylindriques

Wall spacer Buzon

Art. N° 090777725
2,30 € H.T. l'unité
Pour la pose de dalles de pierre
69,50 € H.T. l'unité
30 m x 45m
3,25 € H.T. l'unité
Assure un maintien antidérapant des plaques

Entretoise

Art. N° 0907000101
1.35 € H.T. l'unité
Pour un alignement et un montage faciles et précis des panneaux de terrasse
1,95 € H.T. l'unité
345 mm x 18 mm
0,62 € H.T. l'unité
Pour la pose de blocs de pierre

Plaque d'entretoise

Art. N° 09077773
790 € H.T. les 1000
A clipser sur des appuis de pilotis 2mm

Plaque d'entretoise

Art. N° 09077774
0,79 € H.T. l'unité
4,5mm
0,89 € H.T. l'unité
Utilisée pour fixer les lambourdes
0,64 € H.T. l'unité
Largueur de joint : 2 mm
0,62 € H.T. l'unité
Largueur de joint : 3 mm

Patin de support

Art. N° 0907000110
0,73 € H.T. l'unité
90mm x 90mm

Gabarit de perçage pour terrasse

Art. N° 0907000102
21,50 € H.T. l'unité
Garantit une configuration de vissage propre et parfaitement uniforme
115 € H.T. l'unité
Affiche le sens et le degré d'inclinaison de la pente du support

Raccord d'angle pour terrasse

Art. N° 090700090
91 € H.T. les 100
60mm x 600m

Raccord de terrasse ovale

Art. N° 090700080
1,10 € H.T. l'unité
80mm x 35mm

Rallonge pour plot de terrasse

Art. N° 09077777
3,95 € H.T. l'unité
Réhausse +120 mm

Bande d'étanchéité

Bande d'arase

Art. N° 0818900301
21,90 € H.T. l'unité
Assure la rupture de capillarité des murs maçonnés 0,20m

Bande d'arase

Art. N° 0818900302
27,30 € H.T. l'unité
Assure la rupture de capillarité des murs maçonnés 0,25m

Bande d'arase

Art. N° 0818900303
34 € H.T. l'unité
Assure la rupture de capillarité des murs maçonnés 0,30m

Bande d'arase

Art. N° 0818900304
54,50 € H.T. l'unité
Assure la rupture de capillarité des murs maçonnés 0,50m

Bande d'étanchéité EPDM

Art. N° 0875352060
20,20 € H.T. l'unité
60mm x 25m

Bande d'étanchéité EPDM

Art. N° 0875352100
24,50 € H.T. l'unité
100 mm x 25m

Visserie

à partir de 9,64 € H.T. les 20 boîtes de 100
VIS BOIS ASSY4 PLUS TERRASSE A2 5,5X50
à partir de 11,63 € H.T. les 20 boîtes de 100
VIS BOIS ASSY4 PLUS TERRASSE A2 5,5X60
à partir de 13,25 € H.T. les 20 boîtes de 100
VIS BOIS ASSY4 PLUS TERRASSE A2 5,5X70
à partir de 17,38 € H.T. les 20 boîtes de 100
VIS BOIS ASSY4 PLUS TERRASSE A2 5,5X80
à partir de 19,74 € H.T. les 20 boîtes de 100
VIS BOIS ASSY4 PLUS TERRA A2 5,5X90
à partir de 17,36 € H.T. les 20 boîtes de 100
Vis à bois ASSYplus 4 SRCS terrasse inox A2 FP RW VIS ASSY4 P SRCS TS A2 RW20 5,5X45/23 ASSYPLUS 4 A2 SRCS SPEC
à partir de 14,99 € H.T. les 20 boîtes de 100
Vis à bois ASSYplus 4 SRCS terrasse inox A2 FP RW VIS ASSY4 P SRCS TS A2 RW20 5,5X50/23 ASSYPLUS 4 A2 SRCS SPEC
à partir de 15,99 € H.T. les 20 boîtes de 100
Vis à bois ASSYplus 4 SRCS terrasse inox A2 FP RW VIS ASSY4 P SRCS TS A2 RW20 5,5X60/33 ASSYPLUS 4 A2 SRCS SPEC
à partir de 20,48 € H.T. les 20 boîtes de 100
Vis à bois ASSYplus 4 SRCS terrasse inox A2 FP RW VIS ASSY4 P SRCS TS A2 RW20 5,5X70/33 ASSYPLUS 4 A2 SRCS SPEC
à partir de 29,92 € H.T. les 20 boîtes de 100
Vis à bois ASSYplus 4 SRCS terrasse inox A2 FP RW VIS ASSY4 P SRCS TS A2 RW20 5,5X80/38 ASSYPLUS 4 A2 SRCS SPEC
à partir de 9,30 € H.T. les 5 boîtes de 100
VIS BOIS ASSY4 SK FP AC ZI 6*80
à partir de 10,50 € H.T. les 5 boîtes de 100
VIS BOIS ASSY4 SK FP AC ZI 6*90
à partir de 155 € H.T. les 5 boîtes de 1000
VIS BOIS ASSY4 SK FP AC ZI 6*100
à partir de 169 € H.T. les 5 boîtes de 1000
VIS BOIS ASSY4 SK FP AC ZI 6*120

Plots terasse éco

Plot de terrasse Eco

Art. N° 09077781
2,25 € H.T. l'unité
Hauteur min./max. : 32-65 mm

Plot de terrasse Eco

Art. N° 09077782
3,40 € H.T. l'unité
Hauteur min./max. : 74-165 mm

Outillage

Clé de réglage

Art. N° 090777710
12,20 € H.T. l'unité
Pour le réglage de la hauteur du support de terrasse

Serre-joint spécial terrasse

Art. N° 0714662451
39,50 € H.T. l'unité
Serrage, ouverture et écartement d'une seule main
Guide de choix : Assy4
À chaque application sa vis ! Trouvez la vôtre.
*Offres valables jusqu'au 31 août 2024, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe. Les photos ne sont pas contractuelles.