Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

NOMBREUSES PROMOTIONS

Du 26 au 30 juillet

Equipement d'atelier et de chantier Outillage Chimique EPI

Equipement d'atelier et de chantier

equipement Lampe portative à LED à pile, WLH 1 Premium - LAMPE DE POCHE A BAT. WLH1 PREMIUM

LAMPE PORTATIVE À LED À PILE

Art. N°082794010
35 € H.T. l'unité

Dernière technologie de batterie lithium-ion

  • Crochets en plastique
  • Aimant puissant

equipement Chiffon microfibre vitres - CHIFFON MICROFIBRE VITRES

CHIFFON MICROFIBRE VITRES

Art. N°0899900136
à partir de 2,50 € H.T. le chiffon par 15

Ne laisse pas de trace sur la surface après utilisation

  • Chiffon bi-faces
  • Tricotage proche du tissage

equipement Coffret lampes de secours 12V H1/H7

COFFRET LAMPES DE SECOURS 12V

Art. N°072019707

Coffret d'ampoules de secours 12V H1/H7 BASIC

  • Bon rapport qualité / prix
  • Nombre de pièces : 9

equipement Feu d'avertissement orange à Led - FEU D'AVERTISSEMENT ORANGE À LED

FEU D'AVERTISSEMENT ORANGE À LED

Art. N°0827559001
30 € H.T. l'unité

Feu d'avertissement à 12 Leds orange + 4 blanche

  • 2 modes : flash et torche
  • Lumière d'urgence

equipement Serrure de sécurité Blackstone - 1

SERRURE DE SÉCURITÉ BLACKSTONE

Art. N°096358099X
à partir de 174 € H.T. l'unité

La serrure BLACKSTONE est un dispositif avec un design innovant

  • Disponible en version simple et double
  • Diamètre: 108 mm

equipement Dévidoir professionnel pour tuyau d'eau - DEVIDOIR TUYAU ARROSAGE

DÉVIDOIR PROFESSIONNEL POUR TUYAU D'EAU

Art. N°0886002325
149 € H.T. l'unité

Dévidoir enrouleur, dérouleur pour tuyau d'eau de grande capacité

  • Raccords tournants en laiton
  • Poignée avec mousse

equipement Pistolet métal jet Würth - PISTOLET METAL JET WURTH

PISTOLET MÉTAL JET WÜRTH

Art. N°0886002315

Pistolet résistant et inaltérable avec composants métalliques chromés

  • Nouvelle poignée anatomique, caoutchoutée
  • Manette arrière en métal

equipement Raccord rapide d'arrosage - RACCORD RAPIDE Ø 19 PLASTIQUE

RACCORD RAPIDE D'ARROSAGE

Art. N°0886002106

Pour un raccordement rapide du tuyau d'arrosage à tous ses accessoires

  • Simples d'utilisation
  • Très bonne qualité

equipement Flexible d'eau Professionnel - TUYAU D'ARROSAGE PROFESSIONNEL

FLEXIBLE D'EAU PROFESSIONNEL - 25M

Art. N°0886001325

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité

  • Revêtement textile en polyester
  • Haute résistance

equipement Flexible d'eau Professionnel - TUYAU D'ARROSAGE PROFESSIONNEL

FLEXIBLE D'EAU PROFESSIONNEL - 50M

Art. N°0886001326

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité

  • Revêtement textile en polyester
  • Haute résistance

equipement Sac à gravats tissés avec poignées - SAC GRAVATS POIGNEES 80KG

SAC À GRAVATS TISSÉS AVEC POIGNÉES

Art. N°0899801010
1,75 € H.T. le sac par 50

Pour le transport facile de gravats

  • Polypropylène tressé blanc
  • Fond plat

equipement Brouette Polypro

BROUETTE POLYPRO

Art. N°099810010X
à partir de 119,90 € H.T. l'unité

Équipée d’une caisse étroite et profonde

  • Châssis ergonomique et indéformable
  • Poignées bi-matières

equipement Filet pour remorque - FILET POUR BENNE 2,7 X 3,1

FILET POUR REMORQUE

Art. N°0880270310
69 € H.T. l'unité

Avec cordon de bordure renforcé

  • Homologué DEKRA
  • 2,7 X 3,1

equipement Échelle télescopique en aluminium avec section rabattable - 1

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

Art. N°096293147X
à partir de 339 € H.T. l'unité

Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau

  • Distance barreaux : 250 mm
  • Capacité de charge : 150 kg

equipement Télémètre laser WDM 2-18 - TELEMETRE LASER WDM 2-18

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 2-18

Art. N°5709300522

Pratique et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces

  • Travail simple et rapide
  • Excellente lisibilité

equipement Bâche de protection longue durée - 1

BÂCHE DE PROTECTION LONGUE DURÉE

Art. N°068100124X
à partir de 290 € H.T. l'unité

Bâche professionnelle tout temps, dite ″ de couvreur ″

  • Coloris gris clair
  • Stabilisée aux UV

equipement Film bulles - FEUILLE COUSSIN D'AIR-DISTRIBUT300MMX75M

FILM BULLES

Art. N°0992900280
32,50 € H.T. l'unité

Film bulles de qualité supérieure livré dans uen boîte distributrice pratique

  • Film en LDPE écologique
  • Réduction du volume de stockage

equipement Ruban d'emballage PP - Ruban d'emballage havane

RUBAN D'EMBALLAGE PP

Art. N°0985050201
à partir de 2,70 € H.T. l'unité par 18

Usage universel pour fermer les emballages d'expédition en carton

  • Résistance à la déchirure élevée
  • Sans solvant

equipement Dévidoir de ruban d'emballage - DEVIDOIR P/RUBAN EMBALLAGE

DÉVIDOIR DE RUBAN D'EMBALLAGE

Art. N°09850511
20,80 € H.T. l'unité

Avec dispositif de serrage réglable

  • Fourni sans ruban
  • Largeur de bande : 50mm

equipement Jeu de marqueurs indélébiles - MARQUEUR PERMANENT 2 MM

JEU DE MARQUEURS INDÉLÉBILES

Art. N°0984400802
3,30 € H.T. l'unité par 2

Sèchage du marquage rapide, résiste à l'abrasion, à l'humidité

  • S'adapte à presque toutes les surfaces
  • Taille : 2mm

equipement Station mobile de lavage des mains - STATION DE LAVAGE

STATION MOBILE DE LAVAGE DES MAINS

Art. N°096381 835
à partir de 149 € H.T. l'unité par 3

Station mobile d'hygiène des mains pour un lavage des mains en profondeur

  • À installer dans les véhicules
  • Support inclus

equipement Sac repas - LUNCH BAG

SAC REPAS

Art. N°0715930242
35,90 € H.T. l'unité

Sac repas spacieux et confortable

  • Feuille d'aluminium pour protection thermique
  • Espace de stockage suffisant

equipement Serviette rafraîchissante microfibre - SERVIETTE MICROFIBRE

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE MICROFIBRE

Art. N°0899901
20 € H.T. l'unité

Procure un rafraîchissement instantané en régulant la température du corps

  • 100% polyester microfibre jaune fluo
  • Matériau microfibre

equipement Siège assis debout ergonomique - AIDE À LA POSITION DEBOUT

SIÈGE ASSIS DEBOUT ERGONOMIQUE

Art. N°0957591025

Pour réduire les contraintes exercées sur les différentes parties du corps

  • Surface de siège antidérapante
  • Rotation du siège à 360°

Outillage

outillage Clé dynamométrique 1/2 pouce, édition limitée - CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2'' RW WO 2021

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2 POUCE

Art. N°07142021
à partir de 109 € H.T. l'unité par 3

Clé dynamométrique avec la signature Reinhold Würth

  • Avec tête à collerette large
  • Graduation en micromètre

outillage Caisse à outils édition limitée - COFFRET 50 OUTILS RW EDITION 2021

CAISSE À OUTILS ÉDITION LIMITÉE

Art. N°09652021
à partir de 109 € H.T. l'unité par 3

Caisse à outils avec la signature Reinhold Würth

  • Équipement complet
  • Utilisation mobile ou réparations en atelier

outillage Assortiment de colliers de serrage, largeur de sangle : 9 mm - PRESENTOIR MURAL COLLIER ZEBRA	 9MM

ASSORTIMENT DE COLLIERS DE SERRAGE

Art. N°05391207

Jeu de 120 pièces et un tournevis ZEBRA à arbre flexible

  • Kit colliers serrage 9 mm

outillage Kit de goupilles clip et goupilles Beta - ASSORTIMENT-CLIPS-ET-GOUPILLES-

KIT DE GOUPILLES CLIP ET GOUPILLES BETA

Art. N°04731

Assortiment de 145 pièces

  • Matière : acier
  • Finition : brut

Chimique

chimique Lave-glace été concentré en poudre - LAVE-GLACE ETE POUDRE

LAVE-GLACE ÉTÉ CONCENTRÉ EN POUDRE

Art. N°0892333003
à partir de 35 € H.T. l'unité par 2

Formulé à partir d'ingrédients naturels et biodégradables

  • Contient un additif anti-calcaire
  • Effet déperlant

chimique Pulvérisateur plastique haute pression - PULVERISATEUR SOUS PRESSION 5 L

PULVÉRISATEUR PLASTIQUE HAUTE PRESSION

Art. N°0891340500

Pulvérisateur destiné au nettoyage des véhicules et des bâtiments

  • Facile à remplir
  • Travail mobile sans fatigue

chimique Extoclean - EXTOCLEAN - NETTOYANT SURFACE EXT

Nettoyant

Art. N°0890964010
à partir de 59 € H.T. l'unité par 2

Nettoyant et dégraissant murs, façades, dallages et sols extérieurs

  • Produit concentré à diluer
  • Elimine les lichens rouges

chimique EXTOCLEAN TOITURES - nettoyant toiture

Nettoyant TOITURES

Art. N°0890964009
à partir de 79 € H.T. l'unité par 2

Produit prêt à l’emploi composé d’éléments détergents en solution aqueuse

  • Elimine les salissures, mousses, lichens gris
  • Produit biodégradable

chimique Graisse EP 2 - GRAISSE EP 2 LUBE SHUTTLE 400 G

Graisse multi-usage EP 2

Art. N°0893872004
à partir de 3,60 € H.T. l'unité par 24

Graisse possédant des propriétés anti-usure, extrême-pression et anti-rouille

  • Excellente adhérence
  • Insoluble à l’eau

chimique Graisse EP 2 - GRAISSE EP 2 CARTOUCHE 400 G

GRAISSE EP 2

Art. N°0893872001
à partir de 4 € H.T. l'unité par 24

Graisse possédant des propriétés anti-usure, extrême-pression et anti-rouille

  • Excellente adhérence
  • Insoluble à l’eau

chimique Pompe à graisse manuelle - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

POMPE À GRAISSE MANUELLE

Art. N°098600
29 € H.T. l'unité

Quantité injectée jusqu'à 1,5 cm³

  • Pression de fonctionnement de 400 bar
  • Pression maximale de plus de 800 bar
++

chimique Savon pâte	pour les mains - PATE NETTOYANTE POUR MAINS 5 KG

SAVON PÂTE POUR LES MAINS

Art. N°0893900004
24,90 € H.T. l'unité

Pâte nettoyante pour mains enrichie au beurre de karité

  • Spéciale gros travaux
  • Enrichie au beurre de karité

chimique Nettoyant pour les mains sans solvant blanc - SAVON SANS SOLVANT MICROBILLES 4,2KG

NETTOYANT POUR LES MAINs

Art. N°08939422
20,90 € H.T. l'unité

Elimine également les saletés tenaces et sèches

  • Formulation pâteuse
  • Sans solvant

chimique Colle instantanée Colle super rapide - COLLE FIX SUPER RAPIDE A.DOSEUR 20 G

COLLE INSTANTANÉE COLLE SUPER RAPIDE

Art. N°089309
8,30 € H.T. l'unité

Niveau élevé de résistance au vieillissement et aux conditions climatiques

  • Colle en quelques secondes
  • Fermeture spéciale intelligente

EPI

EPI Casquette anti-impacts - CASQUETTE-SECU-ANTI-HEURTS-EN812-BLEU

CASQUETTE ANTI-IMPACTS

Art. N°0899200980
15 € H.T. l'unité

Pour toutes les applications comportant un risque d'impacts à la tête

  • Matériau de la partie supérieure : 100 % coton
  • Coque en plastique rigide

EPI Lunettes de protection Cetus<SUP>®</SUP> - 1

LUNETTES DE PROTECTION CETUS®

Art. N°089910232X
15 € H.T. l'unité

Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant

  • Protection parfaite des yeux
  • Technologie de branches innovante

EPI Chaussures de sécurité Flex-Running

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FLEX-RUNNING

Art. N°5357925XXX

Les bottes de sécurité légères et sportives

  • Tige : daim noir, textile respirant noir
  • Couleur : Noir

EPI Gant de protection Nitrile Plus MultiFit - 1

GANT DE PROTECTION NITRILE PLUS MULTIFIT

Art. N°08994053XX
à partir de 3,50 € H.T. la paire par 18

Résistance mécanique et durée de vie exceptionnelles

  • Bonne résistance
  • Revêtement mousse microporeux

EPI GANT DE PROTECTION LATEX MULTI-FIT

GANT DE PROTECTION LATEX MULTI-FIT

Art. N°08994051XX
à partir de 3,50 € H.T. la paire par 18

Bonne préhension dans les milieux secs ou humides

  • Revêtement mousse
  • Support en polyamide/élasthanne

*Offres valables du 26 au 30 juillet 2021, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.