Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Précommande Visseuse Perceuse COMPACT 18 V

Inspiré par vous, développé par Würth

Valable à partir du 12 août 2019

Procurez-vous la visseuse en avant-première !

EMAIL * :
Veuillez ressaisir votre EMAIL * :
NUMÉRO CLIENT * :
NOM DE LA SOCIÉTÉ * :
TELEPHONE * :
QUANTITÉS * :
NUMERO COMMANDE CLIENT :
VALIDATION CGV * :

INDIQUEZ SI ADRESSE DE LIVRAISON DIFFERENTE
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.


Voir les CGV

mcube visseuse perceuse

VISSEUSE perceuse ABS 18 COMPACT à batterie li-ion 18v

Caractéristiques :

  • • Tension : 18 V
  • • Capacité de la batterie : 4.0 Ah
  • • Temps de charge de la batterie : 60 min (100%)
  • • Vitesse à vide (positions 1/2) : 1/ 0 à 600, 2 / 0 à 1 900 tours/min.
  • • Couple de serrage maximal : 60 Nm (vissage métrique) 34 Nm (vissage bois)
  • • Diamètre de vis à bois maximal : 10 mm
  • • Diamètre de perçage maximal : 40 mm (bois) et 13 mm (acier)
  • • Ouverture du mandrin : 1,5 à 13 mm
  • • Dimensions (longueur x épaisseur. x hauteur) : 180 x 77 x 250 mm
  • • Poids avec batterie (EPTA 01/2003) : 1,9 kg

mcube visseuse perceuse
mcube visseuse perceuse