Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

ALERTE ! VAGUE DE FROID !

Du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020
Équipez-vous pour affronter l’hiver

SE PROTÉGER DU FROID FAIRE FACE AUX INTEMPÉRIES S'ÉCLAIRER LES SPÉCIFIQUES
↓ SE PROTÉGER DU FROID ↓
SE PROTÉGER DU FROID Veste softshell d'hiver Stretch X

SOFTSHELL MATELASSÉE STRETCH X ANTHRACITE

Art. N°M441234xxx
116,50 € H.T. l'unité

La Softshell matelassée Stretch X anthracite est totalement adaptée pour un usage dans des conditions climatiques froides.

  • Isolation optimale jusqu‘à -5°C
  • Multipoches pour un vêtement très fonctionnel

vague de froid
SE PROTÉGER DU FROID Pull polaire Luca

PULL POLAIRE LUCA ANTHRACITE

Art. N°M356120xxx
17 € H.T. l'unité

Léger et confortable, il sera votre compagnon idéal pour les froides journées d‘hiver

  • Col montant 1/2 zip
  • Evaporation rapide de l‘humidité

SE PROTÉGER DU FROID Pantalon d'hiver Stretch X

PANTALON STRETCH X THERMIC MARINE

Art. N°M403321xxx
65 € H.T. l'unité

Tous les avantages du pantalon Stretch X avec en plus une doublure thermique chaude pour davantage de confort par temps froid

  • Matière innovante coton-polyester-élasthanne
  • Résistance optimale à l‘usure

SE PROTÉGER DU FROID Gant de protection anti-froid Flex Comfort Thermo

GANTS DE PROTECTION FLEX COMFORT THERMO

Art. N°0899401xxx
à partir de 5,85 € H.T. l'unité par 12

Préconisé pour les travaux d‘intérieurs et d‘extérieurs dans un environnement froid, en milieu sec ou humide

  • Bonne dextérité, bonne adhérence
  • Haute visibilité

SE PROTÉGER DU FROID Gant de protection contre les coupures

GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE ET THERMIQUE ANTI-COUPURES

Art. N°08994036xx
15,60 € H.T. l'unité par 6

Flexibilité, confort et durabilité renforcée pour repousser les limites du froid

  • Anti-coupures

SE PROTÉGER DU FROID Gant de protection Tigerflex Thermo Version hiver : Pour temps froid - 1

GANTS DE PROTECTION TIGERFLEX THERMO

Art. N°0899404xxx
5,50 € H.T. l'unité par 6

Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection contre le froid

  • Enduction au 3/4

SE PROTÉGER DU FROID Crème protectrice polyvalente - CREME PROT.  POLYVALENTE TUBE 200ML

CRÈME PROTECTRICE POLYVALENTE

Art. N°0893015201
12,55 € H.T. l'unité

Crème ayant une forte capacité hydratante permettant la protection des mains avant et après travail

  • Forme une barrière protectrice contre les saletés grasses et les saletés solubles à l‘eau

SE PROTÉGER DU FROID Chaussures de sécurité Flex-Running

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ FLEX RUNNING HAUTE

Art. N°5357925xxx
95 € H.T. la paire

Chaussures de sécurité hautes légères et sportives

  • Tige : daim noir, textile respirant noir
  • Système de maintien du pied Block Up

SE PROTÉGER DU FROID Semelles hiver Würth MODYF pour chaussures

SEMELLES HIVER

Art. N°M437398xxx
7,50 € H.T. la paire

Semelles conçues pour les environnements froids grâce à leur base en aluminium isolant

  • Avec de la laine pour garder vos pieds au chaud

SE PROTÉGER DU FROID Semelles hiver Würth MODYF pour chaussures

CHAUSSETTES DE TRAVAIL HIVER MONTANTES

Art. N°M451066xxx
18 € H.T. la paire

Chaussettes contenant de la laine de mouton, idéales pour les basses températures

  • Robustes, elles isolent et gardent les pieds au chaud
  • Talon et pointe renforcés

SE PROTÉGER DU FROID Chaussure de sécurité haute S3 Magma II

CHAUSSURES S3 MAGMA II HAUTE

Art. N°5357112xxx
95 € H.T. la paire

Chaussure de sécurité outdoor

  • Recommandée pour les activités de stockage et logistique, l‘industrie générale
  • L‘aménagement intérieur et les ateliers de mécanique automobile

SE PROTÉGER DU FROID Spray d'aide au démarrage Start-Rapid - BOMBE START RAPIDE 300 ML

SPRAY D‘AIDE AU DÉMARRAGE START-RAPID

Art. N°089011
12,25 € H.T. l'unité

En cas de démarrage à froid, ce spray agit rapidement grâce à une combinaison éprouvée d‘agents actifs tout en ménageant la batterie

SE PROTÉGER DU FROID Anti figeant diesel -31°C - ANTI-FIGEANT DIESEL -31°C

ANTIFIGEANT DIESEL -31°C

Art. N°5861002150
10,50 € H.T. l'unité

Améliore la fluidité du gazole à basses températures en retardant la cristallisation de la paraffine dans le gazole

  • Protection antifigeante jusqu‘à -31°C (dépend de la qualité du carburant)

SE PROTÉGER DU FROID Câble de démarrage

CÂBLE DE DÉMARRAGE

Art. N°0772xx xx
à partir de 106,55 € H.T. l'unité

Démarrage instantané de tous types de véhicules ayant la batterie affaiblie ou vide grâce au branchement sur une batterie en bon état de charge

SE PROTÉGER DU FROID Câble de démarreur 35 mm² - CABLE DE DEMARRAGE 35 MM² - 40 M

CÂBLE DE DÉMARRAGE 35 MM² - 4,5 M

Art. N°0772035450
125 € H.T. l'unité

Pinces en tôle entièrement isolées pour des charges allant jusqu‘à 600 A max

SE PROTÉGER DU FROID Unité de démarrage assisté, 12/24 V Power Start - BOOSTER 12/24V 700A

BOOSTER 12/24V 700A

Art. N°0772960
689 € H.T. l'unité

Unité professionnelle de démarrage assistée pour le démarrage mobile asservi des véhicules dotés d‘un système électrique 12V et 24V

SE PROTÉGER DU FROID Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - LIIONBOOSTER PRO 12V

BOOSTER JUMP PACK PRO 12V

Art. N°0772070000
299 € H.T. l'unité

Booster de démarrage puissant et professionnel. Pour le démarrage des véhicules avec une tension de bord de 12V

Box hiver
↓ Faire face aux intempéries ↓
Faire face aux intempéries Environeige - ENVIRONEIGE 25 KG

ENVIRONEIGE 25 KG

Art. N°089062 25
39,90 € H.T. l'unité

Déneigeant déverglaçant écologique curatif ou préventif de toutes surfaces jusqu‘à -30°C

  • Rémanence jusqu‘à 5 jours
Voir le produit en vidéo

Faire face aux intempéries Pelle-traîneau Plastique - TRAINEAU A NEIGE

PELLE - TRAINEAU À NEIGE

Art. N°0695944231
95 € H.T. l'unité

Traineau de 66 cm x 40 cm avec emmenchement en acier permettant de déplacer de grandes quantités de neige

vague de froid
Faire face aux intempéries Pelle à neige et grain Würth Max - PELLE A NEIGE ET GRAIN

PELLE À NEIGE

Art. N°0695943013
39 € H.T. l'unité

Pelle grand volume polyvalente, idéale pour ramasser et racler sur toutes surfaces sans bruit et sans rayure

  • Avec manche en bois 160 cm

Faire face aux intempéries Pelle en aluminium - PELLE ALUMINIUM T34 AVEC MANCHE

PELLE EN ALUMINIUM

Art. N°069590334
29 € H.T. l'unité

Pelle creuse de 34 cm de largeur avec manche en bois de 110 cm

Faire face aux intempéries Raclette sol

RACLETTE SOL

Art. N°069594399x
à partir de 10,50 € H.T. l'unité

Support en polypropylène : léger et maniable

  • Disponible en 2 longueurs : 450 ou 550 MM

Faire face aux intempéries Poussoir à neige - PELLE A NEIGE

POUSSOIR À NEIGE

Art. N°0695944230
45 € H.T. l'unité

Pelle poussoir qui permet de déplacer la neige en grande quantité grâce à sa largeur de 50 cm

  • Avec manche en bois 120 cm

N'oubliez pas Manche à balai - MANCHE BOIS BRUT DIAM24MM L130CM

MANCHE BOIS BRUT 130 CM

Art. N°0715735301
4,50 € H.T. l'unité

vague de froid
N'oubliez pas Manche aluminium 150 cm - MANCHE 1500MM

MANCHE ALUMINIUM 150 CM

Art. N°0715735022
7 € H.T. l'unité

Faire face aux intempéries Kit hiver automobile - SET AUTO D'HIVER-5 PIÈCES

KIT HIVER AUTO

Art. N°0892332990
11 € H.T. le kit

Le kit contient tous les produits utiles pour l‘hiver

  • 1 lave-glace concentré 500 ml, 1 dégivrant vitre 500 ml
  • 1 dégivrant serrure 50 ml, 1 grattoir, 1 chiffon antibuée

Faire face aux intempéries Lubrifiant serrures - ENTRETIEN SERRURES

LUBRIFIANT SERRURES 50 ML

Art. N°0893052
6 € H.T. l'unité

L‘excellente pénétration garantit une très bonne protection contre l‘humidité et évite ainsi l‘apparition de gel en hiver

Faire face aux intempéries Super dégivrant - DEGIVRANT EN SPRAY 500ML

SUPER DÉGIVRANT 500 ML

Art. N°0892331xxx
à partir de 5,50 € H.T. l'unité par 6

Elimine rapidement le givre de toutes les surfaces vitrées de tous les types de véhicules et protège contre sa reformation

vague de froid
Faire face aux intempéries Super dégivrant - DEGIVRANT 5L

SUPER DÉGIVRANT 5 L

Art. N°0892331005
49 € H.T. l'unité

Elimine rapidement le givre de toutes les surfaces vitrées de tous les types de véhicules et protège contre sa reformation

Faire face aux intempéries Lave-glace Plus - LAVE-GLACE  250ML

LAVE-GLACE CONCENTRÉ 250ML

Art. N°0892332836
à partir de 0,85 € H.T. l'unité par 72

Lave-glace concentré toutes saisons avec protection antigel jusqu‘à -56° C en utilisation pure

  • Nettoie et dégraisse le pare-brise

Faire face aux intempéries Lave-glace Plus - LAVE-GLACE  500ML

LAVE-GLACE CONCENTRÉ 500ML

Art. N°0892332838
à partir de 1,70 € H.T. l'unité par 48

Lave-glace concentré toutes saisons avec protection antigel jusqu‘à -56° C en utilisation pure

  • Nettoie et dégraisse le pare-brise

Faire face aux intempéries Lave-glace hautes performances prêt-à-l'emploi -20°C - LAVE GLACE -20° HT PERF PRET. 5L

LAVE-GLACE HAUTES PERFORMANCES PRÊT A L‘EMPLOI -20°C

Art. N°0892332765
à partir de 5,85 € H.T. l'unité par 5

A base de tensio-actifs végétaux et biodégradables

  • Agents mouillants nouvelle génération
  • super nettoyant, élimine le film routier, assure une visibilité parfaite et sans reflet

↓ S'éclairer ↓
S'éclairer Mini baladeuse LED articulée - MINI BALADEUSE LED PLIABLE

MINI BALADEUSE LED ARTICULÉE

Art. N°0827940600
55 € H.T. l'unité

Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte

  • Batterie Li-ion polymer
  • Puissant aimant sur la base ainsi que sur l’arrière

S'éclairer Lampe de travail à LED  34 W - PROJECTEUR LED-34W-2700 LUMENS

PROJECTEUR LED 34 W

Art. N°0981180321
125 € H.T. l'unité

Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable

  • Faible consommation d‘énergie
  • Classe de protection IP 54, 2700 lumens

S'éclairer Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W

BALADEUSE À LED ERGOPOWER BOOST

Art. N°0827940450
59 € H.T. l'unité

Temps de charge court, longue durée d‘éclairage

  • Protection IP65 contre l‘eau et la poussière
  • Lumière principale LED SMD 5W, spot LED 2W

↓ Les spécifiques ↓
Les spécifiques Scellement chimique WIT-NORDIC - WIT-NORDIC 300ML

WIT-NORDIC 300 ML

Art. N°0903450103
11,90 € H.T. l'unité

Pour des scellements dans la maçonnerie et le béton non fissuré. Idéal pour les chantiers en hiver

  • Peut être utilisé à basse température jusqu‘à -20 °C
  • Prise rapide : 80 min. à 5°C

Les spécifiques Graisse montagne - GRAISSE BT CARTOUCHE 400 G

GRAISSE MONTAGNE 400 G

Art. N°0893872400
12,50 € H.T. l'unité

Graisse spéciale basses températures et fortes amplitudes thermiques

  • Graisse Complexe Lithium 100% synthétique
  • Pouvoir extrême-pression, anti-usure et anti-corrosion élevés

Les spécifiques Bâche avec œillets

BÂCHE MEDIUM 250G

Art. N°099399744x
à partir de 69 € H.T. l'unité

Bâche pour une couverture fiable

  • Fixation facile, sécurisée avec oeillets
  • Imperméable et à l‘épreuve du vent et de la pluie

Promotions café
*Offre valable du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.