Vente de matériel pour les professionnels

Coller et étanchéifierPromotions sur les produits chimiques

↓ Coller ↓

COLLE FIX*

    Utilisation universelle sur une multitude de matériaux :
  • Bois, caoutchouc, métal, acier, cuivre, aluminium, laiton, céramique, porcelaine, liège, cuir, plastique (PVC, ABS), fibre de verre.
  • Avec capuchon doseur breveté Dos System pour une utilisation simple et précise (en 20, 30 et 50g).
  • Système de levier breveté Easy Pen :
  • Application simple, dosage très précis et sans effort d’une seule main
  • Son pied stable évite au flacon de se renverser
  • Pratique, Easy Pen complète parfaitement le capuchon doseur Dos System.
  • *Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

↓ étanchéifier ↓

STOP FILET NORMAL*

    Pour assemblage à résistance moyenne.
  • Viscosité : gel
  • Évite le dévissage dû aux éléments extérieurs tels que vibrations, impacts, corrosion et évite ainsi la perte de tension de l’assemblage. Excellente résistance aux fluides et à la chaleur.
  • Sans silicone, sans solvant et sans huile.
  • Pour assembler et étanchéifier tous types de filetages : devant rester démontables ultérieurement.

  • *Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

STOP FILET FORT*

    Pour assemblage à résistance forte.
  • Viscosité : fuide
  • Évite le dévissage dû aux éléments extérieurs tels que vibrations, impacts, corrosion et évite ainsi la perte de tension de l’assemblage. Excellente résistance aux fluides et à la chaleur.
  • Sans silicone, sans solvant et sans huile.
  • Pour assembler et étanchéifier tous types de filetages : ne devant plus être démontés.

  • *Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

↓ les adhésifs ↓

Offre valable du 2 mai au 30 juin 2019, dans la limite des stocks disponibles, sous conditions pour les grands comptes, administrations et marchés publics. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.