Vente de matériel pour les professionnels

L’éclairage LED

L'ampoule LED permet de faire des économies d'énergie au quotidien. Elle dispose d'une grande durée de vie et ne dégage pas de chaleur. Avec les ampoules LED sélectionnées par Würth, vous profitez ainsi d'une solution d'éclairage à la fois écologique, économique et confortable. Il existe de nombreux modèles pour tous types de luminaires. A chaque besoin son ampoule LED.
↓ Choisissez parmis les différentes gammes LED ↓
↓ LAMPE À FILAMENT VISIBLE TYPE RETRO ↓

LAMPE À FILAMENT VISIBLE TYPE RETRO

  • Avec leurs formes “rétro”, ces lampes remplacent les traditionnelles lampes incandescentes à filaments.
  • Rendement énergétique élevé (consommation très faible).
  • Durée de vie importante : réduit la fréquence de remplacement des lampes.
  • Grande surface d’éclairage.
  • Allumage instantané et flux total immédiat.
  • Ne craint pas les allumages répétés.

↓ LAMPES LED E27 NON GRADABLE ↓

LAMPES LED E27 NON GRADABLE
Rendement énergétique élevé,consommation très faible.

  • Durée de vie importante.
  • Pas de risque d’éblouissement grâce à sa surface translucide.
  • Grande surface d’éclairage (jusqu’à 330° d’angle).
  • Allumage instantané et flux total immédiat.
  • Ne craint pas les allumages répétés.
  • Fonctionne avec une alimentation 220 V.
  • Culot : E27.

↓ LAMPES LED E14 ↓

LAMPES LED E14
Rendement énergétique élevé,consommation très faible.

  • Durée de vie importante.
  • Réduit la fréquence de remplacement des lampes.

↓ LAMPES LED GU 5,3 NON GRADABLE ↓

LAMPES LED GU 5,3 NON GRADABLE
Une alternative aux spots halogènes classiques GU10 ou GU 5,3.

  • Respectueuse de l’environnement, avec la même forme compacte.
  • Luminosité maximale immédiate.
  • Sans phase de préchauffage.
  • Longue durée de vie.
  • Pas de risque d’éblouissement grâce à sa surface translucide.

↓ LAMPES LED GU 5,3 DIMMABLE ↓

LAMPES LED GU 5,3 DIMMABLE
Une alternative aux spots halogènes classiques GU10 ou GU 5,3.

  • Respectueuse de l’environnement, avec la même forme compacte.
  • Luminosité maximale immédiate.
  • Sans phase de préchauffage.
  • Longue durée de vie.
  • Pas de risque d’éblouissement grâce à sa surface translucide.

↓ LAMPES LED GU10 NON GRADABLE ↓

LAMPES LED GU10 NON GRADABLE
Une alternative aux spots halogènes classiques GU10 ou GU 5,3.

  • Respectueuse de l’environnement, avec la même forme compacte.
  • Luminosité maximale immédiate.
  • Sans phase de préchauffage.
  • Longue durée de vie.
  • Pas de risque d’éblouissement grâce à sa surface translucide.

↓ LAMPES LED GU10 DIMMABLE ↓

LAMPES LED GU10 DIMMABLE
Rendement énergétique élevé : consommation très faible.

  • Remplacement simple et rapide sur des installations existantes.
  • Rendement énergétique élevé : consommation très faible.
  • Durée de vie importante : réduit la fréquence de remplacement des lampes.

↓ PLAFONNIER À LED Ø 240 MM 20W 4000K ↓

PLAFONNIER À LED Ø 240 MM 20W 4000K
Rendement énergétique élevé : consommation très faible.

  • Convient pour le remplacement des lampes au sodium haute pression et iodures métalliques dans les usines, les bureaux et les entrepôts.
  • Led de haute qualité : couleur d’éclairage uniforme d’une unité à l’autre
  • Boitier aluminium résistant.
  • Excellente dissipation thermique. Transformateur de qualité supérieure : protection contre les courts-circuits, les surtensions et les hausses de températures.

↓ TUBE LED T8 ↓
↓ BAIES INDUSTRIELLE LED IP 65 - 5000 K ↓

BAIES INDUSTRIELLE LED IP 65 - 5000 K

  • Convient pour le remplacement des lampes au sodium haute pression et iodures métalliques dans les usines, les bureaux et les entrepôts.
  • LED de haute qualité : couleur d’éclairage uniforme d’une unité à l’autre.
  • Boitier aluminium résistant.

↓ LAMPES INDUSTRIELLE LED IP 65 - 5000 K ↓

LAMPES INDUSTRIELLE LED IP 65 - 5000 K

  • Luminaire LED IP 65 avec boîtier en aluminium et protection avec un indice (IP) élevé.
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage.
  • Longue durée de vie.
  • Convient pour les entrepôts, les garages, les installations de production, etc...


Offre valable jusqu'au 30 avril 2019, dans la limite des stocks disponibles, sous conditions pour les grands comptes, administrations et marchés publics. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.