Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Promotions

Würth à votre rencontre

Produits en promotion jusqu’au 28 avril 2024
Pour une
bonne cause
Würth soutient l’UNICEF et donne une partie des recettes de la semaine RW WORKOUT* en faveur d’un programme de l’UNICEF.
*RW WORKOUT : Semaine Würth à votre rencontre du 22/04 au 26/04
Outillage à main

Outillage à main

Partagez votre savoir-faire
avec notre outillage à main
Édition limitée

Tournevis à batterie

Art. N° 5701300024
69 € H.T. l'unité
Tournevis sans fil pratique et puissant avec cinq réglages de couple.
  • Porte-embout de ¼ de pouce et facile à manipuler grâce à la fonction « Push&Go »
  • Peut être activé soit en poussant le tournevis dans la vis et vers le substrat, soit en appuyant sur l’interrupteur marche séparé
Produitcomplémentaire
Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, hexagonaux et à fente,
Édition limitée
Exclu magasins

Set multitools

Art. N° 0715662024
39 € H.T. le set
Outil multiusages de haute qualité pour une utilisation professionnelle d'appoint.
  • Tous les outils en acier inoxydable dans la pince
Édition limitée

Jeu tournevis de précision

Art. N° 06132024
35 € H.T. le jeu
41 pièces. Travail confortable et pratique grâce à la poignée de tournevis de précision bimatière.
  • Protège contre les décharges
  • Capuchon d'extrémité rotatif avec encoche pour les doigts
499 € H.T. le lot
Lot de deux machines à batterie Li-Ion 12 V M-CUBE® dans un sac de transport de haute qualité
  • Visseuse-perceuse et marteau perforateur
  • 2 batteries et un chargeur
22 € H.T. le jeu
Produitcomplémentaire
Jeu de 16 embouts pratiques pour une utilisation standard.
  • Accès rapide aux embouts
  • Longueur 25 mm
75 € H.T. le coffret
Produitcomplémentaire
Frappe puissante.
  • Convient pour SDS-plus
  • Inclus dans le coffret : ø 5 / 6 / 8/ 10 / 12.
89 € H.T. l'assortiment
La tête de cliquet flexible offre davantage de liberté au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles.
  • Nombre de dents : 72 pièces
99 € H.T. l'assortiment
Clés à cliquet innovantes, la fonction cliquet étant présente du côté œil et du côté fourche.
  • Nombre de dents : 72 pièces
99 € H.T. le coffret
Assortiment complet pour une application universelle avec levier inverseur.
  • Cliquet robuste avec éjecteur pratique
95 € H.T. l'assortiment
Composé d'une pince universelle, à dénuder, à bec demi-rond et coupante diagonale.
  • Acier haute qualité

Sacoche à outils de ceinture

Art. N° M437433999
10 € H.T. l'unité
Produitcomplémentaire
En polyester robuste pour une utilisation avec des ceintures jusqu'à 6,5 cm.
  • Matériau fonctionnel

Marteau rivoir de mécanicien

Art. N° 07157319..
à partir de 22 € H.T. l'unité
Tête en acier forgé à forte teneur en carbone.
  • Fibre de verre : incassable

Jeu de 6 clés en T male rotule

Art. N° 061311406
35 € H.T. le jeu
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite.
  • Adapté aux espaces restreints
19,50 € H.T. l'unité
Produitcomplémentaire
Pour le nettoyage des surfaces, des outils et des mains.
  • Nombre de lingettes : 40
  • pH neutre
6,50 € H.T. l'unité
Produitcomplémentaire
Vous n'avez de point d’eau pour vous laver les mains ? Pensez à notre mousse nettoyante pour les mains !
  • Elimine les graisses, cambouis, et autres salissures…
Outils de coupe

Outils de coupe

Würth avec vous pour
couper et scier !

Scie japonaise pliante 240 mm

Art. N° 0695932149
29,90 € H.T. l'unité
Scie pliante de haute qualité à dents japonaises.
  • Dents trempées par impulsion
  • Réglage bilatéral de la lame de scie

Lunette de protection CETUS®

Art. N° 0899102320
13,45 € H.T. l'unité
Produitcomplémentaire
Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant.
  • Champ de vision sans distorsion

Cutter combi

Art. N° 071566 279
11,90 € H.T. l'unité
Poignée double bimatière antidérapante.
  • Système de rétraction automatique
  • 1 lame noire 18 mm incluse
0,42 € H.T. l'unité
Produitcomplémentaire
Lame robuste longue durée de vie.
  • Lame trempée à froid
  • Taillant à 3 faces
à partir de 7,90 € H.T. la paire par 6
Produitcomplémentaire
Pour les travaux de précision en milieux secs ou légèrement gras exigeant une protection élevée contre les coupures.
  • Enduction en mousse de nitrile
Outils de mesure

Outils de mesure

Mesurez avec précision !

Thermomètre laser infra-rouge

Art. N° 071553 110
Pour effectuer une mesure sans contact des températures de surface, avec pointeur laser intégré.
  • Plage de mesure de température : de -50° C à +650° C

Humidimètre à pointes WHM 95

Art. N° 071553 187
299 € H.T. l'unité
Prise de mesure dans toutes les positions.
  • Résiste aux chocs et aux chutes
  • Plage de mesure d'humidité : 9 à 90 %.

Mesure roulante

Art. N° 071464 51.
à partir de 17,90 € H.T. l'unité
Règle de mesure de haute qualité.
  • Bouton de blocage ferme sans glissement de ruban
  • Ergonomique : excellente prise en main

Marqueur permanent duo

Art. N° 0967909911
7,90 € H.T. l'unité
Produitcomplémentaire
Marqueur double embout : un coté marqueur de perçage et de l'autre coté marqueur à encre le tout en un seul stylo.
  • Utilisable sur presque tout type de surface
Expert

Avis de l'experte

Émilie Burger

Émilie Burger, Cheffe de produit

Le marqueur permanent DUO offre une polyvalence pratique pour diverses applications. Son embout classique permet un marquage précis, tandis que l’embout adapté au perçage, grâce à sa mine longue et fine, offre une accessibilité unique pour des espaces restreints. Cette combinaison dans un seul produit simplifie les tâches en éliminant le besoin de plusieurs outils, offrant ainsi praticité et efficacité pour des besoins variés de marquage.

Mesure roulante

Art. N° 071464 566
4,99 € H.T. l'unité
Mètre à ruban de haute qualité avec boîtier en matière plastique.
  • Avec attache ceinture
  • Longueur mesurable : 3 m.
9,60 € H.T. l'unité
Niveau à bulle facile à transporter, adapté pour n’importe quelle poche de pantalon ou ceinture porte-outils.
  • Fiole en verre resistante aux chocs.

Niveau à bulle digital 61 cm

Art. N° 0714644060
249 € H.T. l'unité
Étanche à l'eau et à la poussière avec profilé en métal léger stable.
  • Excellente lecture des valeurs indiquées
  • Longue durée de vie
19,08 € H.T. la boîte
Produitcomplémentaire
Conception extrêmement robuste.
  • Manchon en bois épais
  • Mine graphite plate ovale et large

Niveau à bulle rectangulaire

Art. N° 07146442..
à partir de 25,90 € H.T. l'unité
Profilé robuste avec surfaces latérales lisses.
  • Excellente lisibilité avec lecture horizontale et verticale
  • Longue durée de vie

Rapporteur d'angle électronique

Art. N° 071564 950
229 € H.T. l'unité
Pour mesurer les angles rapidement et facilement.
  • Affichage numérique
  • Graduation de 0,1 degré
9,50 € H.T. l'unité
Longueur mesurable : 10 m
  • Matière : polypropylène
  • Classe de précision II

Cible réfléchissante WDM

Art. N° 0714640612
49 € H.T. l'unité
Taille DIN A4
Transport d’outils

Transport d’outils

Transportez vos outils
avec légèreté !

Coffre à outils

Art. N° 071593 175
185 € H.T. l'unité
En polypropylène haute résistance.
  • Convient pour utilisation en extérieur
  • Résistant aux chocs et aux substances chimiques

Caisse à outils trolley

Art. N° 0962219005
175 € H.T. l'unité
Idéal pour transporter des outils électriques et manuels,
  • Insert balladeuse à outil amovible
  • Imperméable grâce au joint en caoutchouc intégré

Servante professionnelle 3 en 1

Art. N° 071593 700
159 € H.T. l'unité
Structure bimatière : polypropylène et métallique.
  • Les 3 caisses peuvent être autonomes les unes des autres
135 € H.T. l'unité
En polypropylène : résistant aux chocs, robuste et pour usage intensif.
  • Facile et agréable à transporter
  • Fermeture possible à l'aide d'un cadenas

Caisse à outils à roulettes

Art. N° 0715930048
249 € H.T. l'unité
Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures.
  • Poignée télescopique
  • Serrures à cylindres verrouillables

Sac à outils ouvert

Art. N° 0715930222
75 € H.T. l'unité
Sac ouvert robuste avec coque de fond étanche en plastique.
  • Poignée de transport rembourrée
  • En polyester haute qualité

Sac à outils

Art. N° 0715930223
59 € H.T. l'unité
Robuste avec fermeture éclair monobloc et coque de fond étanche en plastique.
  • La bandouillère peut facilement être retirée

Trolley à outils

Art. N° 0715930237
129 € H.T. l'unité
Extrêmement robuste.
  • Poignée télescopique et de transport robuste et ergonomique
  • Compartiment principal très spacieux
969 € H.T. l'unité
Stockage étanche de vos équipements.
  • Protection antivol sur le chantier
  • Peut être levé par grue
Clouage

Clouage

Ensemble, réalisons
des fixations solides !

Cloueur DIGA® CS-3

Art. N° 086490 3
659 € H.T. l'unité
Machine à gaz hautes performances pour les fixations dans le béton, l'acier, la brique pleine et la maçonnerie.
  • Énergie de fixation : 105

Lot cloueur connecteur 40 mm

Art. N° 0988019667
1045 € H.T. le lot
Préferez laversion en lot !
Inclus dans la livraison :
  • 1 x cloueur à gaz pour connecteurs de charpente
  • 1 x 11 000 pointes d'ancrage en bande 34° : 4 x 40 mm
630 € H.T. l'unité
Machine à gaz haute performance pour fixation de pointes d'ancrage en bande 34° en bande papier.
  • Énergie de fixation : 85 J
88 € H.T. les 2200 pièces
Compatibilité avec cloueur à gaz connecteurs CHA 35/50.
  • Ø : 4 mm.
  • Longueur : 40 mm
Offre valable jusqu'au 28 avril 2024, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.