Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Profitez des offres

pour travailler en toute sécurité

promotion Gant de protection MultiFit Dry - 1

Gants Multifit dry

Art. N°08994055XX
5,49 € H.T. la paire par 6

Gants polyvalents imperméables, entièrement enduits

  • Pour environnements de travail humides
  • Imperméable et respirant

promotion Gant de protection mécanique - 1

Gants Dexfit

Art. N°08994005XX
4,50 € H.T. la paire par 6

Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique

  • Excellente prise en main des objets
  • Support tricoté en nylon

promotion Gant de protection Latex Multi-fit

Gants Multifit latex

Art. N°08994051XX
3,09 € H.T. la paire par 6

Bonne préhension dans les milieux secs ou humides

  • Extrêmement léger et flexible
  • Normes: EN 388, EN 420

promotion Gant de protection Nitrile MultiFit - 1

Gants Multifit nitril

Art. N°08994052XX
3,49 € H.T. la paire par 6

Bonne résistance à un grand nombre de graisses et d'huiles

  • Résistance élevée à l'abrasion
  • Normes: EN 388, EN 420

promotion Gant de protection Nitrile Plus MultiFit - 1

Gants Multifit nitril plus

Art. N°08994053XX
3,69 € H.T. la paire par 6

Résistance mécanique et durée de vie exceptionnelles

  • Tissu support en polyamide/élasthanne
  • Normes: EN 388, EN 420

promotion Arceau avec bouchons d'oreilles x-300 - CASQUE À BOUCHON D'OREILLE-X300

Arceau anti-bruit X-300

Art. N°0899300339
5,50 € H.T. l'unité par 3

Conçu conformément aux dernières innovations ergonomiques

  • Peut être placé sous le menton
  • Léger : seulement 8 g

promotion Bouchon d'oreille jetable x-100 - BOUCHONS PROT. AUDITIVE-X100-50PAIRE

Bouchons protection auditive

Art. N°0899300342
35 € H.T. la boîte de 50 paires

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône

  • Excellentes propriétés isolantes
  • Retrait facile

promotion Caisse à outils avec siège sur roulettes - CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE À ROULETTES

Caisse outils avec siège sur roulette

Art. N°071593 993
105 € H.T. l'unité

Pour transporter ses outils et faciliter son travail

  • Capacité de charge maxi : 150 kg
  • Grande capacité de stockage
Voir le produit en vidéo

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.