Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

ALERTE ! VAGUE DE FROID

Faites face aux intempéries !

promotion Gant de protection anti-froid Flex Comfort Thermo

GANTS DE PROTECTION FLEX COMFORT THERMO

Art. N°08994014XX
à partir de 5,85 € H.T. l'unité par 12

Support tricoté sans couture en acrylique brossé

  • Matériau de la doublure : Acrylique
  • Revêtement de matière : Mousse de latex

promotion Gant de protection anti-coupures, hiver W-250 niveau C

GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE ET THERMIQUE

Art. N°08994036XX
11,49 € H.T. la paire

Gant de protection anti-coupures hiver robuste

  • Adapté pour les travaux dans des milieux humides
  • Très bonne résistance aux huiles

promotion Gant de protection Tigerflex Thermo Version hiver : Pour temps froid - 1

GANTS DE PROTECTION TIGERFLEX THERMO

Art. N°08994040XX
5,50 € H.T. l'unité par 6

Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection contre le froid

  • Matériau de la doublure : polyester/acrylique
  • Poignet élastique

promotion Spray d'aide au démarrage Start-Rapid - BOMBE START RAPIDE 300 ML

SPRAY D‘AIDE AU DÉMARRAGE START-RAPID

Art. N°089011
12,25 € H.T. l'unité

Agit rapidement grâce à une combinaison éprouvée d'agents actifs

  • Résoud les problèmes de démarrage de façon fiable et rapide
  • Moteurs diesel et essence à 2 temps et à 4 temps

promotion Anti figeant diesel -31°C - ANTI-FIGEANT DIESEL -31°C

ANTIFIGEANT DIESEL -31°C

Art. N°5861002150
10,50 € H.T. l'unité

Permet d'améliorer la filtrabilité et le point de précipitation du carburant diesel

  • Empêche le colmatage de la conduite de carburant
  • Améliore la filtrabilité

promotion Câble de démarrage

CÂBLE DE DÉMARRAGE

Art. N°0772XXXX
à partir de 106,55 € H.T. l'unité

Câble de démarrage pour auto et camion

  • Câbles et pinces de deux couleurs différentes
  • Insensible à l'oxydation

promotion Câble de démarreur 35 mm² - CABLE DE DEMARRAGE 35 MM² - 40 M

CÂBLE DE DÉMARRAGE 35 MM² 4,5 M

Art. N°0772035450
125 € H.T. l'unité

Livrés dans un sac en tissu résistant anti-déchirure

  • Pour moteurs essence
  • Pour des charges allant jusqu'à 600 à max

promotion Booster de démarrage, 12/24 V - BOOSTER 12/24V 900A

BOOSTER 12/24V 900A

Art. N°0772955616
679 € H.T. l'unité

Unité professionnelle de démarrage assisté pour le démarrage mobile

  • Puissante et conviviale
  • Sécurité supplémentaire

promotion Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - LIIONBOOSTER PRO 12V

BOOSTER JUMP PACK PRO 12V

Art. N°0772070000
299 € H.T. l'unité

Booster de démarrage puissant et professionnel

  • Qualité, performances et conception compacte
  • Facile à utiliser et multifonctionnel

promotion Environeige - ENVIRONEIGE 25 KG

ENVIRONEIGE 25 KG

Art. N°089062 25
39,90 € H.T. l'unité

Déneigeant déverglaçant Environeige

  • Produit entièrement écologique
  • Rémanence jusqu'à 5 jours
Voir le produit en vidéo

promotion Super dégivrant - DEGIVRANT EN SPRAY 500ML

SUPER DÉGIVRANT - 500 ML

Art. N°0892331201
à partir de 5,50 € H.T. l'unité par 6

Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace

  • Protège les vitres contre la reformation du givre
  • Excellente compatibilité des matériaux

promotion Super dégivrant - DEGIVRANT 5L

SUPER DÉGIVRANT - 5 L

Art. N°0892331005
49 € H.T. l'unité

Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace

  • Protège les vitres contre la reformation du givre
  • Excellente compatibilité des matériaux

promotion Lave-glace Plus - LAVE-GLACE	250ML

LAVE-GLACE CONCENTRÉ - 250 ML

Art. N°0892332836
à partir de 0,85 € H.T. l'unité par 72

Protection accrue contre le gel

  • Performances de nettoyage améliorées
  • Respect des matériaux

promotion Lave-glace Plus - LAVE-GLACE	500ML

LAVE-GLACE CONCENTRÉ - 500 ML

Art. N°0892332838
à partir de 1,70 € H.T. l'unité par 48

Protection accrue contre le gel

  • Performances de nettoyage améliorées
  • Respect des matériaux

promotion Lave-glace hautes performances prêt-à-l'emploi -20°C - LAVE GLACE -20° HT PERF PRET. 5L

LAVE-GLACE HAUTES PERFORMANCES

Art. N°0892332765
à partir de 5,85 € H.T. l'unité par 5

A base de tensio-actifs végétaux et biodégradables

  • Produit toutes saisons de haute qualité
  • Produit plus respectueux de l'environnement

promotion Manche à balai - MANCHE BOIS BRUT DIAM24MM L130CM

MANCHE BOIS BRUT 130 CM

Art. N°0715735301
4,50 € H.T. l'unité

Poignée de brosse avec filetage

  • Manche bois avec filetage conique
  • Bois non peint

promotion Manche aluminium 150 cm - MANCHE 1500MM

MANCHE ALUMINIUM 150 CM

Art. N°0715735022
7 € H.T. l'unité

Manche aluminium avec filetage

  • Manche à vis d'une longueur de 1,5 m
  • Poids du produit : 295 g

promotion Lubrifiant serrures - ENTRETIEN SERRURES

LUBRIFIANT SERRURES 50 ML

Art. N°0893052
6 € H.T. l'unité

Spray lubrifiant serrures et cylindres

  • Pour l'entretien et la lubrification des cylindres et verrous
  • Sans résine et sans acide

promotion Lampe portative à LED sans fil Ergopower Slim+ - BALADEUSE SLIM LIGHT

LAMPE PORTATIVE À LED SANS FIL ERGOPOWER SLIM+

Art. N°0827940290
59 € H.T. l'unité

Lampe portative à LED flexible au design élégant

  • Avec raccordement de charge USB-C et fonction sans fil
  • Éclairage principal avec variateur d'intensité

promotion Lampe portative à LED sans fil Ergopower Twinblade+ - BALADEUSE TWIN BLADES RI

LAMPE PORTATIVE À LED SANS FIL ERGOPOWER TWINBLADE+

Art. N°0827940390
79 € H.T. l'unité

Lampe portative flexible avec tête d'éclairage mince

  • Avec raccordement de charge USB-C et fonction sans fil
  • Séquence de commutation des deux interrupteurs

promotion Socle de charge sans fil Ergopower Pad I et Pad II - SUPPORT DE CHARGE INDUCTION I

SOCLE DE CHARGE SANS FIL ERGOPOWER PAD I ET PAD II

Art. N°0827940991
37 € H.T. l'unité

Permet de recharger sans fil les lampes Würth Ergopower Slim+ et Twinblade+

  • Deux aimants au dos pour le montage
  • Avec trous de fixation pour installation murale

promotion Socle de charge sans fil Ergopower Pad II - SUPPORT DE CHARGE INDUCTION II

SOCLE DE CHARGE SANS FIL ERGOPOWER PAD II

Art. N°0827940992
46 € H.T. l'unité

Permet de recharger sans fil les lampes Würth Ergopower Slim+ et Twinblade+

  • Deux aimants au dos pour le montage
  • Avec trous de fixation pour installation murale

promotion Trépied pour lampes de travail - PIED-POUR-LAMPE-DE-CHANTIER

TRÉPIED POUR LAMPES DE CHANTIER

Art. N°09811001
79 € H.T. l'unité

Deux positions, réglage en hauteur en continu

  • Trois pieds pour un positionnement stable et ferme
  • Pliant et télescopique

promotion Lampe de travail à LED	34 W - PROJECTEUR LED-34W-2700 LUMENS

PROJECTEUR LED 34 W

Art. N°0981180321
109 € H.T. l'unité

Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable

  • Panneau à LED avec LED CMS haute efficacité
  • Faible consommation d'énergie

promotion Rail pour trépied de lampe de travail - COULISSE-TREPIED-LAMPE-DE-CHANTIER

RAIL POUR LAMPES DE CHANTIER SUR TRÉPIED

Art. N°09811505
18,50 € H.T. l'unité

Permet de monter jusqu'à deux lampes de travail

  • Pour lampe de chantier 0981 180 998

promotion Pelle-traîneau Plastique - TRAINEAU A NEIGE

PELLE - TRAINEAU À NEIGE

Art. N°0695944231
95 € H.T. l'unité

Avec propriétés de glissement optimales

  • Plastique de haute qualité
  • Barre avec poignée thermique

promotion Pelle à neige et grain Würth Max - PELLE A NEIGE ET GRAIN

PELLE À NEIGE

Art. N°0695943013
39 € H.T. l'unité

Pelle polymère légère et résistante

  • Manche en bois dur poncé : frêne
  • Vis en acier zingué

promotion Pelle en aluminium - PELLE ALUMINIUM T34 AVEC MANCHE

PELLE EN ALUMINIUM

Art. N°069590334
29 € H.T. l'unité

Pour neige, grains

  • Livrée emmanchée
  • Pelle vendue avec le manche bois brut droit

promotion Raclette sol - RACLETTE SOL MOUSSE INTERCHANGEABLE 45CM

RACLETTE SOL - 450 MM

Art. N°0695943993
10,50 € H.T. l'unité

Raclette sol mousse interchangeable 45cm

  • Support en polypropylène
  • Existe en plusieurs longueurs

promotion Raclette sol - RACLETTE SOL MOUSSE INTERCHANGEABLE 55CM

RACLETTE SOL - 550 MM

Art. N°0695943994
12,50 € H.T. l'unité

Raclette sol mousse interchangeable 55cm

  • Support en polypropylène
  • Existe en plusieurs longueurs

promotion Poussoir à neige - PELLE A NEIGE

POUSSOIR À NEIGE

Art. N°0695944230
45 € H.T. l'unité

Permet de déplacer la neige en grande quantité grâce à sa largeur de 50 cm

  • Pelle poussoir à neige
  • Le poussoir est en polyéthylène

*Offre valable du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.