Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ventes privées
tout le mois d'août

Lave-glace été concentré en poudre

Art. N° 0892333003
49,00 € H.T. l'unité

Formulé à partir d'ingrédients naturels et biodégradables

  • Permet de reconstituer un fût de 220L
  • Contient un additif anti-calcaire

Lave glace été, prêt à l'emploi

Art. N° 0892332771
5,90 € H.T. l'unité

Lave glace été ultra démoustiqueur

  • Contient un actif démoustiquant puissant
  • Produit sans méthanol et sans alcool

Sac de chute

Art. N° 0899800637
13,50 € H.T. les 500 pièces

Fabriqué à partir de granulés recyclés

  • Méthodes de fabrication de pointe
  • Sans liens coulissants

Ruban adhésif toilé

Art. N° 0874100200
9,10 € H.T. l'unité

Ruban adhésif universel plastifié

  • Adhérence initiale extrêmement élevée
  • Peut être déchiré à la main

Ruban adhésif toilé

Art. N° 0874100202
8,50 € H.T. l'unité

Ruban adhésif toilé en polyester

  • Adhérence initiale extrêmement élevée
  • Peut être déchiré à la main

Nettoyant mains sur base végétale

Art. N° 0893938005
à partir de 19,50 € H.T. l'unité par 3

Formulé à base de poudre de bois et d'huile essentielle de lavande

  • Permet des lavages fréquents
  • Laisse la peau douce

Nettoyant pour les mains sans solvant blanc

Art. N° 089394201
32,00 € H.T. l'unité

Savon sans solvant pour les salissures moyennes à difficiles

  • Agents abrasifs respectueux de la peau
  • Sans solvant

Distributeur automatique de gel et savon liquide

Art. N° 0891900509
49,00 € H.T. l'unité

Délivre une dose de savon/gel par détection automatique

  • Capteur infrarouge
  • 100 % hygiénique

Kit d'aide au montage de roue

Art. N° 1952006735
69,00 € H.T. l'unité

Facilite le montage des roues et soulage le mécanicien

  • Pour les boulons de roues M12 et M14
  • 7 pièces

Mesure roulante avec télémètre laser

Art. N° 071464 100
69,00 € H.T. l'unité

Mesure roulante de 5m équipée d'un télémètre laser d'une portée de 40m

  • Présicion +/- 5 mm à 40m

Télémètre laser WDM 2-18

Art. N° 5709300522
124,00 € H.T. l'unité

Télémètre laser pratique et très précis

  • Pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces
  • Très robuste

Thermomètre laser infrarouge

Art. N° 071553 110
99,00 € H.T. l'unité

Mesure sans contact des températures de surface

  • Faisceau laser à deux points,
  • Éclairage intégré de l'écran

Détecteur digital MD 12

Art. N° 5709300800
139,00 € H.T. l'unité

Pour localiser le métal, le bois et les câbles électriques

  • Etalonnage automatique
  • Guide de perçage clair

Niveau à bulle numérique ZEBRA 61 cm

Art. N° 0714644060
229,00 € H.T. l'unité

Niveau à bulle électronique étanche à l'eau

  • Excellente lisibilité des valeurs
  • Bip sonore d'inclinaison

Cliquet 1/4 pouce

Art. N° 07120140
35,00 € H.T. l'unité

Cliquet 1/4 pouce à disque rotatif réversible

  • Tête compacte
  • Changement simple de la rotation

Cliquet 1/2 pouce

Art. N° 07120120
45,00 € H.T. l'unité

Cliquet 1/4 pouce à disque rotatif réversible

  • Tête compacte
  • Changement simple de la rotation

Jeu de tournevis VDE

Art. N° 061390014
69,00 € H.T. l'unité

Assortiment de tournevis VDE 14 pièces

  • 12 lames interchangeables
  • Avec capuchon rotatif fixable

Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2

Art. N° 06136101
59,00 € H.T. l'unité

Tournevis à cliquet hautes performances

  • Vissage rapide et précis
  • Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario

Art. N° 0648058016
8,90 € H.T. l'unité

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs

  • Perçage nettement plus rapide
  • Centrage précis

Foret pour grès cérame à queue polygonale

Art. N° 0641416011
17,50 € H.T. l'unité

Pour les dalles en grès cérame particulièrement dures

  • Ainsi que le verre et la porcelaine
  • Perçage précis

Burin plat avec emmanchement SDS-plus

Art. N° 0648920250
13,50 € H.T. l'unité

Pour les travaux généraux de démolition et de perçage

  • Plus grande explosivité
  • Risque minimal d'adhésion

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP 19 pcs

Art. N° 0624930019
99,00 € H.T. l'unité

Forets doté de la technologie exclusive SMART STEP

  • Avec géométrie de pointe de foret étagé
  • Perçage extrêmement pratique

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

Art. N° 0641205008
6,59 € H.T. l'unité

Perce pratiquement tous les matériaux

  • Arêtes de coupe en carbure
  • Trous propres et précis

Dévidoir pour protections intérieures du véhicule

Art. N° 0899500055
99,00 € H.T. l'unité

Permet de supporter 3 protections intérieures de véhicule

  • Pour une distribution rationnelle de protections intérieures à proximité du véhicule

Crampon de fixation à frapper Varifix®

Art. N° 0862200100
1,30 € H.T. l'unité

Fixation sur support acier

  • Pas de torsion lors de la pose du crampon
  • Fixation sans vis

*Offres valables du 1er août 2022 au 31 août 2022, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.