Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre confrot, Notre priorité

CONFORT
D'UTILISATION

Le confort d’utilisation des produits est un élément essentiel pour améliorer son expérience quotidienne.

Effets sonores, réduction des contraintes physiques, bonnes postures…

Ce sont autant de paramètres qui peuvent rendre une expérience de travail agréable lorsqu’ils sont bien pris en compte.

Marchepied multifonctions BUDDYSTEP
  • Tablette intégrée multi-positions et multi-usages
  • Facilement chargeable dans un coffre avec ses petites dimensions

Lame sécable trapézoïdale

Art. N° 071566 024
Lame sécable trapézoïdale
  • Deux parties sécables pour une longue durée de vie et des coupes plus efficaces

Abattant WC Swing tempo TD NF

Art. N° 0888400022
Abattant WC Swing Tempo
  • Résistant à la rayure et naturellement antibactérien par sa matière en thermodur
  • Fabrication française

Kit de clés mâles 6 pans TX

Art. N° 071539 10
Jeu de clés mâles 6 pans coulissants TX longs
  • Avec ressort en acier spécial qui maintient la vis dans n'importe quelle position
  • Version longue
Jeu clés mâles 6 pans à rotule, anneau de maintien
  • Acier chrome vanadium, trempé, chromé mat
  • La tête sphérique permet de serrer les vis à des angles allant jusqu'à 25°

Rallonge universelle

Art. N° 1952001261
Rallonge universelle pour clés 340 mm
  • Pour le desserrage des raccords vissés grippés dans les endroits difficiles d'accès

Rallonge universelle

Art. N° 1952001300
Rallonge universelle pour clés 580 mm
  • Pour le desserrage des raccords vissés grippés dans les endroits difficiles d'accès
Soufflette composite à air comprimé buse courte
  • Buse antirayure pour éviter la détérioration du matériel environnant
  • Soufflage puissant et précis

Soufflette à buse métallique

Art. N° 071492 99
Soufflette à air comprimé, droite extra longue
  • Poignée ergonomique isolée
  • Conception légère et robuste

Collier attache-câble universel

Art. N° 52550005..
Collier attache-câble rapide pour tuyauteries et gaines de ventilation
  • Charge admissible: 750 N
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 110 °C

VERTYKO

Art. N° 0715930110
Porte-outils toiture VERTYKO
  • Charge maximale : 20 kg
  • Conception 100% plastique résistant aux chocs et aux températures extrêmes
Chaise d'atelier avec tiroirs à outils mobile
  • Grande capacité de stockage des outils grâce à 2 tiroirs pour de l'outillage, des machines ou du consommable.
  • Capacité de charge maxi : 150 kg

Tabouret de montage mobile

Art. N° 071593 04
Tabouret de montage
  • Hauteur réglable en continu, poids corporel maximal 100 kg
  • 2 compartiments de rangement

Siège assis debout

Art. N° 0957591025
Siège assis debout
  • Robuste et facile à nettoyer grâce à la mousse PU agréable au toucher
  • Rotation du siège à 360°

Tabouret mobile

Art. N° 0957591020
Tabouret d'atelier avec roulettes
  • Robuste et facile à nettoyer grâce à la mousse PU agréable au toucher
  • Forme ergonomique de la surface du siège pour un maximum d'espace
Siège travail pivotant BASIC revêtement similicuir
  • Particulièrement résistant et facile à nettoyer
  • Réglage du dossier en hauteur
Siège d'atelier robuste avec dossier réglable
  • Réglage du dossier en hauteur
  • Surface de siège ergonomique avec support pour bassin
Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants
  • Technologie synchrone, idéale pour une assise dynamique
  • Dossier avec support lombaire intégré
Siège travail pivotant PRO revêtement similicuir
  • Technologie synchrone, idéale pour une assise dynamique
  • Siège ergonomique avec support pour bassin à l'arrière

Chaussure de sécurité Tanami

Art. N° 5357154..0
Chaussures de sécurité basses S3 Tanami
  • Poids en taille 42 : env. 1020 g/paire
  • Doublure en textile respirant et résistante à l'abrasion
Chaussures de sécurité montantes S3 Sonora
  • Tige : cuir WRU avec revêtement résistant aux rayures et étanche, renfort au niveau du talon
  • Poids en taille 42 : env. 1260 g/paire
Chaussures de sécurité montantes S3 Karoo
  • Inserts réfléchissants pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Poids en taille 42 : env. 1 100 g/paire
Chaussures de sécurité basses S3 Tanami
  • Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne, antistatique, respirante et confortable
  • Tige : daim noir, textile respirant noir

Genouillères Ergo

Art. N° 089903050
Genouillères en PU
  • Fixation à l'aide de sangles extra-larges (40 mm)
  • En mousse de polyuréthane, processus de fabrication sans CFC

Gant de protection mécanique

Art. N° 08994005..
Gant de protection mécanique
  • Support tricoté en nylon, sans couture et respectueux de la peau
  • Bonne résistance mécanique

PRÉVENTIONS
DES TMS

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) font partie des problèmes de santé liés au travail les plus courants.

Ils peuvent affecter les muscles, les tendons, les nerfs et les articulations. Ils sont souvent causés par des mouvements répétitifs, des postures inconfortables ou des efforts excessifs.

Cependant, il est possible de se prémunir contre les TMS en utilisant les produits adpatés.

Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led
  • Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
  • 45 dents, couple de serrage maximal de 40 Nm
Marteau perforateur électrique BMH 32-XE
  • Fonction burinage d'une puissance de frappe de 4,2 joules
  • Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion
Marteau perforateur électrique BMH 45-XE
  • Marteau perforateur et burineur anti-vibrations puissant de 8 kg avec emmanchement SDS-max
  • Il suffit de tourner la molette électronique pour réduire ou augmenter la puissance
Marteau burineur électrique MH 11-XE
  • Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail
  • Puissance de percussion réglable
Marteau burineur électrique MH 16-XE
  • L'amortissement des vibrations permet une utilisation prolongée et un travail sans fatigue
  • Le carter robuste est conçu pour les capacités de charge maximales et une durée de vie élevée
Marteau perforateur électrique BMH 40 basic
  • Le verrouillage de l'interrupteur garantit un travail confortable lors du fonctionnement continu
  • Le démarrage en douceur électronique permet un démarrage souple
Marteau burineur MH 5 BASIC
  • Le système de fermeture souple protège la santé de l'utilisateur en réduisant les vibrations
  • Possibilité de présélectionner la cadence à l'aide de la molette située sous la poignée

Brouette ERGO

Art. N° 0998300105
Brouette ERGO complète
  • Spécialement conçue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques lors d’une utilisation répétée
  • La charge transportée est répartie entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, l’utilisateur n’a plus besoin de soulever la charge.
Ecrou hexagonal à embase acier zingué pas Dywidag
  • La Préci'Force permet un serrage optimal et constant, évitant la déformation des structures (voiles ou murs)
  • Lorsque la platine entre en contact avec le panneau, il ne reste qu'1 ou 2 tours de clé à faire pour finaliser le serrage

GAIN
DE TEMPS

En gagnant du temps dans vos tâches, vous agissez sur votre corps : réduction du niveau de stress, augmentation de la performance et de la productivité, amélioration de la santé physique.

Fini les efforts inutiles, investissez dans les bons outils pour gagner en temps et en bien-être !

Vis autoperceuse TH à embase W-214, acier zingué
  • Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 %
  • Convient aux combinaisons de composants tI / tII conformément à l'homologation ETA-10/0184
Support de plate-forme de travail amovible
  • Simplicité et rapidité de mise en oeuvre
  • Outil polyvalent grâce à ses modes de pose multiples, avec ou sans perçage
Porte-embout magnétique 1/4 6 pans One Touch - 66mm
  • Changement rapide d'une seule main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant
  • Conception très fine (∅ maxi. : 10,5 mm)
Porte-embout magnétique 1/4 6 pans One Touch - 150mm
  • Changement rapide d'une seule main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant
  • Conception très fine (∅ maxi. : 10,5 mm)
Porte-embout magnétique 1/4 6 pans One Touch - 350mm
  • Changement rapide d'une seule main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant
  • Conception très fine (∅ maxi. : 10,5 mm)
Coffret douilles + cliquet multi 1/4, 33 pièces
  • Douilles multi de très haute qualité pour une longue durée de vie
  • Entraînement : Carré 1/4"
Coffret de douilles et cliquet multi 1/2 23 pièces
  • Livré dans une boîte en métal, avec une alvéole en mousse de haute qualité à effet serrant
  • Douilles multi de très haute qualité pour une longue durée de vie
Coffret mini cliquet et douilles Multi 1/4“ 23 pièces
  • Cliquet à embout puissant
  • Flexibilité optimale
Pince d'installation électrique VDE
  • Outil 3-en-1
  • Poignée ergonomique pour une utilisation sécurisée

Pince extra longue

Art. N° 071502 61
Pince d'installation électrique VDE
  • Outil 3-en-1
  • Poignée ergonomique pour une utilisation sécurisée
Pince coupe-câble, arête de coupe droite
  • Mors pointus spéciaux pour découpe rectiligne des attaches en plastique
  • Poignées gainées de PVC
Mètre à branches composite Longlife +
  • Plus grande résistance à la flexion
  • Résistance confirmée
Fixation rapide VARIFIX Systemfix 41
  • Installation précise dans le rail de montage ; alignement possible dans le rail
  • Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Rivet autoperceur pias aluminium/acier zingué
  • Perçage et rivetage en une seule opération
  • Manchon : Aluminium. Tige : Acier zingué (A2K)
Fixation rapide VARIFIX Rapid Ecrou 41
  • Rapidité et gain de temps grâce à la fixation pivotante à 90°
  • Raccordement positif et à friction entre le rail de montage et les accessoires
Embout pour rivet aveugle pour visseuse
  • Moins d'efforts nécessaires qu'avec les outils à riveter manuels classiques
  • Traitement des rivets alésés Würth
Attache W-FIX pour câbles métalliques
  • Possibilité de réglage sans outil
  • Certification Cradle to Cradle®
Kit attaches SW W-FIX et câble
  • 2 produits en 1 seul conditionnement
Foret avec butée de profondeur et outil expanseur fixable
  • Pour une installation plus simple et rapide
  • Les trous de perçage correspondants rendent l'installation encore plus sûre

Crochet sans cheville

Art. N° 5255000600
Crochet sans cheville
  • Crochet sans cheville en inox A4 simple et rapide à mettre en oeuvre
  • Fixation sans cheville

Lame sécable trapézoïdale

Art. N° 071566 024
Lame sécable trapézoïdale
  • Deux parties sécables pour une longue durée de vie et des coupes plus efficaces

PORT
DE CHARGE ET MOBILITÉ

Un port de charge trop important peut entraîner une fatigue anormale et des douleurs pouvant faire apparaître des TMS.

Pour s’en prémunir, il est important d’utiliser les produits adéquats : des produits compacts, légers et adaptés pour le transport et le déplacement.

Table de travail

Art. N° 071593 200
Table de travail pliable multi-métiers
  • Dimensions dépliée : 1000 x 60 x 870 mm (L x l x h)
  • Dimensions repliée : 1000 x 60 x 65 mm (L x l x h)

Echelle télescopique

Art. N° 0962975400
Echelle télescopique - 2,9M
  • Plus flexible qu'une échelle rigide
  • Conception triangulaire des montants pour empêcher toute torsion
Echelle télescopique stabilisateurs rabattables - 4,10M
  • Réglage de l'échelle à la longueur souhaitée
  • Capacité de charge jusqu'à 150 kg

Tréteau de montage aluminium

Art. N° 0962931910
Tréteau de montage aluminium 80cm
  • 4 kg seulement
  • Capacité de charge jusqu’à 230 kg

Cric hydraulique roulant RHC-2

Art. N° 071554 200
Cric hydraulique roulant RHC-6
  • Hauteur de selle extrêmement basse (80 mm) pour offrir des points de montage bas.
  • Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.

Plateau roulant universel

Art. N° 096240092.
Plateau roulant universel
  • Construction extrêmement robuste
  • Antidérapant

Coin à roulettes

Art. N° 071593 965
Coin à roulettes
  • Coin en acier
  • Recouvert d'un tampon anti-dérapant

Diable pliable

Art. N° 0962699105
Diable pliable avec poignées en mousse
  • Dépliage aisé et rapide par simple pression
  • Muni de poignées ergonomiques pivotantes en mousse