Page signalisation

Découvrez notre nouvelle gamme de signalisation routière

panneaux de signalisation

Les fondamentaux

Les films rétroréfléchissants sur les panneaux de signalisation

Tableau des usages des films rétroréfléchissants en fonction des types de signalisations et des types de réseaux.

Signalisation de police Rase campagne Agglomération / Urbain Autoroute et route à grande circulation
Classe 1 : en niveau de service minimal.
Classe 2 : obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux implantés audessus de 2 m
Classe 3 : utilisable pour tous les panneaux implantés à plus de 2 m
Classe 1 : en niveau de service minimal
Classe 2 : obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux :
• de type AB
• dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km / h
Classe 3 :
• pour tous les panneaux implantés à plus de 2 m
• dans les sections où la vitesse est relevéeà 70 km / h
Classe 2 : obligatoire pour tous les panneaux
Classe 3 : utilisable pour tous les panneaux implantés à plus de 2 m
Signalisation temporaire Routes à chaussées séparées Routes bidirectionnelles
Tous les signaux sont obligatoirement rétroréfléchissants de classe T2. Tous les signaux sont obligatoirement rétroréfléchissants de classe T1 ou T2.
La classe T2 est souhaitable par soucis d'homogénéité.

Quelle taille de panneau de signalisation choisir ?

• Signalisation de police

Gamme Panneaux triangulaires (mm) Panneaux stop (mm) Panneaux ronds (mm) Panneaux carrés (mm) Domaine d'emploi principaux
Miniature 500 400 450 350 Exceptionnellement et exclusivement en agglomération, pour considérations esthétiques ou lorsque la gamme petite ne peut pas être implantée.
Petite 700 600 650 500 Lorsque la gamme "normale" est difficile à implanter.
Normale 1000 800 850 700 En règle générale.
Grande 1250 1000 1050 900 Sur certaines RN désignées par décision du Ministère, et les routes à plus de 2 voies.

• Signalisation temporaire

Gamme Panneaux triangulaires (mm) Panneaux ronds (mm) Panneaux carrés (mm) Domaine d'emploi principaux
Petite 700 650 500 Exclusivement rues étroites en milieu urbain. Pour véhicules lourds d'intervention.
Normale 1000 850 700 En règle générale sur routes bidirectionnelles.
Grande 1250 1050 900 Routes à chaussées séparées ou routes bidirectionnelles où les panneaux de grande taille sont déjà utilisés en signalisation permanente.

Quel support choisir pour mon panneau de signalisation ?

Hauteur du support = hauteur cumulée des panneaux + hauteur sous panneaux + longueur du support enterré dans le massif

La longueur du support enterré dans le massif est de :
> 500 mm pour un scellement direct, avec ou sans fourreau
> 200 mm pour un mât en aluminium de section supérieure ou égale au diamètre 76 mm, fixé par semelle d’ancrage

Choix du support

longueur
1500 2000 2550 3000 3500 4000 5000
40 x 40 X X X X
80 x 40 X X X X X X
80 x 80 X X X X X
Ø 60 X X X X X X

Notre gamme de panneau de signalisation routière

• La gamme aluminium : légère, 100 % aluminium (signalisation de police)
• La gamme acier : rigide et robuste (signalisation temporaire)

Les panneaux de police répondent à la norme NF et CE.
Les panneaux temporaires répondent à la norme NF.

Notre gamme de panneaux de signalisation de police

Panneaux de type A - Danger

4 tailles disponibles :
Taille miniature (M) / Taille petite (P) : 700 mm / Taille normale (N) : 1000 mm / Taille grande (G) : 1250 mm.

Panneaux de type A - Danger

Panonceaux de type M - Pour panneaux de type A

Panneaux de type M pour A

Panneaux de type AB - Intersection et Priorité

Panneaux de type AB

Panonceaux de type M - Pour panneaux de type AB

Panneaux de type M pour AB

Panneaux de type B Interdiction / Fin d'interdiction / Stationnement

Panneaux de type B Panneaux de type B

Panneaux de type B ― Obligation / Fin d'obligation

Panneaux de type B

Panneaux de type B ― Entrée et sortie de zone

Panneaux de type B

Panonceaux de type M - Pour panneaux de type B

Panneaux de type M pour B

Panneaux de type C ― Indication

Panneaux de type B

Panonceaux de type M - Pour panneaux de type C

Panneaux de type M pour B

Panneaux de type CE ― Indication de services

Panneaux de type B

Panonceaux de type M - Pour panneaux de type CE

Panneaux de type M pour B

Nos supports

Supports

Signalisations temporaires

Signalisations temporaires

Comment Commander ?

Si vous souhaiter passer commande de produits de notre nouvelle gamme de panneaux de signalisation, vous pouvez prendre contact avec votre représentant Würth ou nous contacter via le formulaire de contact

Borchure PDF
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top