Nuancier Déco et Accessibilité
Nuancier peinture interieure Harmony
NUANCIER PEINTURE DECO INTERIEURE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet un choix parmi 80 teintes.
- 3 couleurs par feuillets et 1 calque "déco" pour une visualisation globale d'un intérieur.
- Permet un choix harmonieux des couleurs
- Contraste entre les teintes travaillé en collaboration avec des malvoyants
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 210 mm |
Largeur | 70 mm |