Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
INNOVATION : la meilleure performance du marché !
Buse double positions Cobra
En polyester, mortier spécial sans styrène
Grande longévité et cycles d'entretien réduits
Réalisés en acier finition zinguée
Mortier de base pour maçonnerie et béton non fissuré
Empêche les petits animaux de s'introduire dans les combles
Empêche le gonflement du ruban en fixant l'extrémité
Colle de construction pistolable à base de polyuréthane
Verrouillage de lame via une molette de serrage
Ruban polyvalent et utilisable sur toute type de surface
Partie inférieure composée d'un feutre antidérapant
Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté
Utilisation de diamants enrobés de tungstène
Pour percer dans pratiquement tous les matériaux
Versions longues et courtes des embouts standard et de sécurité les plus courants
Mesure roulante de 5m équipée d'un télémètre laser
Colle structurale solide avec une excellente adhérence initiale
Pack combinant les attaches SW1 W-FIX à verrouillage automatique
Disque tendre et peu énergivore
Ruban double face avec support en polyéthylène et colle acrylate
Perçage de précision avec un angle de pointe de 130° pour l'acier
Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Nettoyant spécial de haute qualité pour éliminer les résidus de ruban adhésif
La dernière génération de forets étagés
Dégrippant haute technologie, sans huile minérale, formule à base de microfluide KENA®
Bande toilée universelle
Facile à utiliser, résistant, stockable et prêt à l'emploi
Dissout instantanément toutes matières telles que mégots, graisses, cheveux, papiers
Poignée à débit progressif
Produit un raccord de résistance moyenne
Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation
Résistance aux produits chimiques
Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
Elimine également les saletés tenaces et sèches
Stoppe les surchauffes et la perte de liquide de refroidissement
Produit de blocage et d'étanchéité thixotropique
S’adapte à toutes les utilisations et aux différents besoins
Corps de pompe en acier épais et peint
Grand pouvoir d'absorption, action rapide
Bonne résistance à la charge grâce aux additifs extrême-pression
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins
Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante
Spray peinture de haute qualité