Outil de calibrage / ébavurage pour tubes multicouche
Outil de calibrage ébavurage tubes multicouche
OUTIL DE CALIBRAGE TUBE MULTICOUCHE Ø16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- S'adapte parfaitement sur une visseuse grâce à son embout 6 pans
- Compatible avec le "manche clic" pour une utilisation manuelle
Outil spécialement adapté à l'ébavurage et au calibrage de tube multicouche
- Le tube est alors parfaitement chanfreiné et débarrassé de tout résidu
Dans le cadre d'une utilisation sur visseuse, veillez à ne pas dépasser 500 tours minutes
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de lame (Ø) | 2 mm |
Diamètre de fraise | 2 mm |
Longueur (L1) | 60 mm |
Capacité de coupe min./max. dans tuyau en acier | 1-2 mm |
Diamètre extérieur (D) | 23 mm |
Capacité de coupe max. tube acier | 2 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 16mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!