Outil de coupe sans fil TG 12-A

Outil de coupe sans fil TG 12 A
MEULEUSE LI-ION 12V / 75MM TG 12-A
MASTER

Art. N° : 57001202

-,--

Outil de coupe sans fil TG 12-A

Art. N° : 57001202

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Outil de coupe 12 volts très compact et pratique pour tous les travaux de coupe où la vitesse est un impératif. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Conception très compacte et ergonomique


Léger et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers.



Progression rapide


  • Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, à longue durée de vie, efficace et sans entretien

  • Haute vitesse de coupe


Temps de freinage rapide


Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner).



Changement de disque en toute simplicité


Il est inutile d'appuyer constamment sur le blocage de l'axe lors du changement de disques.



Réglage rapide du capot de protection


Réglage sans outil du capot de protection



Avec accumulateurs Li-Ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante.



Peut être utilisé pour de multiples applications et matériaux



Compatible avec tous les produits à batterie 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

12 V/CC

Régime de ralenti min./max.

0-19500 U/min (tr/min)

Diamètre de disque à tronçonner maxi

76 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M5

Longueur

202 mm

Largeur

88 mm

Hauteur

105 mm

Poids de la machine avec batterie

0,7 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Outil de coupe sans fil TG 12-A comprenant :

 
Quantité
Produit
Description
Disque à tronçonner Speed plus pour l'acier inoxydable Très rapide
2 x
Disque à tronçonner Speed plus pour lacier inoxydable Très rapide DISQUE A COUPER -SPEED-INOX 76X1,0/10 ZEBRA
Art. N° : 0664130761
Description : Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines, aux panneaux de carrosserie, etc.
Quantité : 2 x
Disque à tronçonner, à revêtement carbure
1 x
Disque à tronçonner, à revêtement carbure DISQUE CARBURE TUNGSTENE 76X1,8X10
Art. N° : 0667410076
Description : Le disque en granulés de métal dur garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.
Quantité : 1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2
Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI CHARGEUR AL 30-LI
Art. N° : 5700896
Description : Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
Quantité : 1 x
Batterie Li-Ion 12 V LI
2 x
Batterie Li-Ion 12 V LI BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION
Art. N° : 5700996214
Description : Batterie Li-Ion 12 V compacte
Quantité : 2 x
Clé hexagonale
1 x
Clé hexagonale CLE SIX PANS MALE COUDEE HKS 10-A
Art. N° : 5800103030
Quantité : 1 x
Capot de protection
1 x
Capot de protection CARTER DE PROTECTION
Quantité : 1 x
Capuchon de protection en plastique
1 x
Capuchon de protection en plastique CARTER PROTECTION MEULEUSE TG 12-A
Art. N° : 5800120014
Quantité : 1 x
Fond de mallette pour outil de coupe sur batterie TG 12-A
1 x
Fond de mallette pour outil de coupe sur batterie TG 12-A ALVEOLE COFFRET MEULEUSE TG 12-A
Art. N° : 5800120995
Quantité : 1 x