Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Outil de dépose

Outil dép, conn., ergot verr. sym
OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, DUCON
ZEBRA

Art. N° 0713558333
EAN 4046778866390

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour connecteurs dotés de deux ergots de verrouillage disposés de façon symétrique
Indication

Les outils de dépose Zebra d'origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus haute qualité. Ceci permet d'éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d'avoir à gérer le temps d'immobilisation ainsi que les frais associés.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur d'enfichage

4,8 mm
6,3 mm

Modèle de contact

Ducon

Poids du produit (par pièce) (40)

21 g