Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

PURI CLIM

Nettoyant pour climatisation PURI CLIM
PURI CLIM ONE SHOT 150 ML MENTHE

Art. N° 0893764104

Prix affichés aux clients après connexion

PURI CLIM

Art. N° 0893764104

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoyant désinfectant spécial pour climatisation de véhicules

Désinfecte, nettoie et protège


  • débarrasse le système de climatisation des germes, bactéries, champignons et moisissures

  • supprime les odeurs désagréables

  • prévient contre les allergies causées par les bactéries et autres micro organismes

Odeur fraiche et agréable de menthe


Mise en œuvre simple et rapide


  • supprime les coûts de démontage et de nettoyage du système de climatisation

Grâce à la sonde spéciale, le traitement se fait directement sur les organes de la climatisation


  • effet nettoyant et désinfectant longue durée

Mono application


  • Facilement refacturable

Le jet circulaire puissant vient à bout de couches, même épaisses, de graisse et autres saletés


Livré sans sonde

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.


Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

- Eteindre la climatisation et la ventilation.


- Introduire la sonde par le tuyau d'évacuation d'eau du condenseur.


- Injecter le contenu de la bombe


- Les saletés sont évacuées sans problème à travers le système de climatisation.


- Laisser agir Puri-Clim au moins 10 min. avant de remettre la climatisation en marche.



Nous conseillons de procéder au nettoyage et à la désinfection du système de climatisation au moins une fois par an.


Attention : le spray Puri-Clim ne peut être utilisé qu'avec la sonde spéciale prévue pour ce produit.

Contenu

150 ml

Poids net

132 g

Base chimique

Biocide, détergent

Couleur

Incolore

Densité

0,88 g/cm³

Durée de stockage après production

12 Mois

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible de pulvérisation

SONDE DE PULV P/PURI CLIM ONE SHOT

Pour spray désinfectant pour climatisation
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques