Pack de clous à demi-tête en bande Pour DIGA®WO-1/34
Pack de clous DIGA WO-1/34, acier demi-tête bande
PACK POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-63 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fourni dans une boîte de transport pratique :
- Clous à demi-tête en bande, 34°
- Cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1000 pointes)
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Nos pointes 70 mm sont certifiées conformes à la classe de service 2 (extérieur protégé) selon l'Eurocode 5 et répondent donc aux exigences du DTU 40 couverture. A savoir qu'en cas de sinistre et non respect du DTU, les assurances n'engagent aucune prise en charge. Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de clou (L) | 63 mm |
Diamètre de tige (Ød) | 2,8 mm |
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingué |
Design | Strié |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Nombre de clous | 3300 PCS |
Diamètre de tête | 7,2 mm |
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 80 ml |
Nombre de cartouches | 3 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!