Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pains de colle thermo pour chants

Pain de colle thermo avec film de protection
PAINS DE COLLE THERMO PR CHANTS BEIGE

Art. N° 0892440002

-,--

Pains de colle thermo pour chants

Art. N° 0892440002

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour encollage par système par peigne

Cartouche avec film de protection


  • protège de la poussière

  • évite que les cartouches ne collent entre elles

Bonne fusion


  • ne laisse pas de résidu

Changement de cartouche aisé


  • retrait facile

  • la cartouche conserve sa forme initiale

Compatible avec les machines de marque Holzher

IndicationVitesse d'avance recommandée : 8 - 50 m / min
Température d'application : +200°C à +210°C
Point de ramollissement : env +105°C
Temps de chauffe : 2 - 5 min
Pression de contact : 2 - 4 bars
Résistance thermique : -30°C à +120°C (selon le type de chant)
Dimension de la cartouche : diam 63 mm - longueur 80 mm
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationPour le collage de chants en résine synthétique, ABS, bois massif, polyester, PVC et placage.
Mode d'emploiNettoyer et dépoussiérer le support. Veiller à ce que le support et le chant soient à température ambiante, idéalement +18+C. Le degré d'humidité du bois le plus favorable se situe entre 8 et 10%. Eviter les courants d'air lors de la pose.
Régler le grammage et la pression de manière à ce que les cordons de colle ne soient plus visibles. La colle doit perler légèrement sur le bord des chants.
Veiller à la température de travail : une température trop faible ralentit la cohésion du chant.
Ne pas ôter le film de protection avant usage.

Poids net

16 kg

Base chimique

Ethylène-acétate de vinyle

Couleur

Beige

Longueur

80 mm

Diamètre

63 mm

Densité/conditions

1,38 g/cm³ / à 20°C

Viscosité

80000 mPas

Conditions de viscosité

à 200°C

Temps d'ouverture min./max.

2-3 s

Quantité d'application min./max. pour collage d'assemblage

80-100 g/m²

Point de ramollissement/conditions

105 °C / après la bague et la bille

Température de mise en oeuvre min./max.

200 à 210 °C

Vitesse d'alimentation min./max.

8-50 m/min

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Nombre de pièces

45 PCS

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques