Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Paire de trétaux FB Complet

Lot paire de tréteaux FB
PAIRE DE TRÉTEAUX FB 1200MM

Art. N° 0962932913

-,--

Paire de trétaux FB Complet

Art. N° 0962932913

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Paire de tréteaux à hauteur réglable et entièrement repliables
  • ​En acier peinture époxy

  • Non salissant

Montants réglables sur 4 hauteurs à l’aide de goupilles : 60, 70, 80 ou 90 cm


  • Facilité d’ajustement, déploiement des pieds simple et rapide

Repliable sur lui même à l’aide d’un système de verrouillage à loquet


  • Très peu encombrant et facilement transportable

Support en bois de bouleau


  • Résistant

Pieds équipés de patin en caoutchouc antidérapant


  • Meilleure stabilité

Equipé de bande velcro pour maintenir le tréteau fermé lors du transport


  • Facile à manipuler lors du transport

Matière

Aluminium / bois

Capacité de charge

350 kg

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques