Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panier à accrocher

Panier à accrocher pour VS SUB Side 150 mm 45°
2 PANIERS 150MM 45°DROITE SAPHIR DSA

Art. N° 0684901162

-,--

Panier à accrocher

Art. N° 0684901162

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec clip d'accrochage en plastique pour VS SUB Side 150 mm, 45 degrés
  • Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension

  • Montage par clip simple

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Version de cage

Saphir

Matière

Acier

Finition

Chromé

Pour largeur de caisson

150mm

Nombre de paniers

2

Largeur (B)

89 mm

Hauteur (H)

75 mm

Profondeur (T)

460 mm

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tiroir à coulisse diagonal VS SUB SIDE

DSA 3 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 150 et 300 mm de large