Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panier à accrocher

Panier à accrocher pour VS SUB Side 150 mm 90°
2 PANIERS 150MM 90° PREMEA POUR DSA

Art. N° 0684901163
EAN 4058794512816

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec clip d'accrochage en plastique pour VS SUB Side 150 mm, 90 degrés
  • Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit

  • Montage par clip simple

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Version de cage

Premea

Matière

Acier / bois

Finition

Chromé

Couleur de la base

Blanc

Adapté à la largeur d'armoire

150mm

Nombre de paniers

2

Largeur (B)

89 mm

Hauteur (H)

84 mm

Profondeur (T)

470 mm

Position de la porte

Gauche et droite

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large

DSA 3 STRUCTURE COULISSANTE