Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panier à accrocher

Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 35°
2 PANIERS 300MM 35°DROITE SAPHIR DSA

Art. N° 0684901172

-,--

Panier à accrocher

Art. N° 0684901172

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec clip d'accrochage en plastique pour VS SUB Side et TAL Side 300 mm 35 degrés
    Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension
    Montage par clip simple

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Notice 1  |  2

Version de cage

Saphir

Matière

Acier

Finition

Chromé

Pour largeur de caisson

300mm

Nombre de paniers

2

Largeur (B)

220 mm

Hauteur (H)

75 mm

Profondeur (T)

458 mm

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tiroir à coulisse diagonal VS SUB SIDE

DSA 3 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 150 et 300 mm de large
x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5

DSA 5 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 300 mm de large
x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5

DSA 8 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 300 mm de large