Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panier à accrocher

Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 45°
2 PANIERS 300MM 45°GAUCHE PREMEA DSA

Art. N° 0684901178
EAN 4058794512861

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec clip d'accrochage en plastique pour VS SUB Side et TAL Side 300 mm 45 degrés
    Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension
    Montage par clip simple

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Version de cage

Premea

Matière

Acier / bois

Finition

Chromé

Couleur de la base

Blanc

Adapté à la largeur d'armoire

300mm

Nombre de paniers

2

Largeur (B)

220 mm

Hauteur (H)

84 mm

Profondeur (T)

458 mm

Position de la porte

Gauche

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large

DSA 3 STRUCTURE COULISSANTE

x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large

DSA 5 STRUCTURE COULISSANTE

x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side

DSA 8 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 300 mm de large