Panier à accrocher
Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 45°
2 PANIERS 300MM 45°GAUCHE SAPHIR DSA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension
Montage par clip simple
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Version de cage | Saphir |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Adapté à la largeur d'armoire | 300mm |
Nombre de paniers | 2 |
Largeur (B) | 220 mm |
Hauteur (H) | 75 mm |
Profondeur (T) | 458 mm |
Position de la porte | Gauche |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!