Panier à accrocher
Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 90°
2 PANIERS 300MM 90° PREMEA POUR DSA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension
- Réversible pour utilisation côté gauche ou droit
- Montage par clip simple
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Version de cage | Premea |
Matière | Acier / bois |
Finition | Chromé |
Couleur de la base | Blanc |
Adapté à la largeur d'armoire | 300mm |
Nombre de paniers | 2 |
Largeur (B) | 220 mm |
Hauteur (H) | 84 mm |
Profondeur (T) | 470 mm |
Position de la porte | Gauche et droite |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!