Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panier à accrocher

Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 90°
2 PANIERS 300MM 90° SAPHIR POUR DSA

Art. N° 0684901170

-,--

Panier à accrocher

Art. N° 0684901170

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec clip d'accrochage en plastique pour ensemble coulissant complet d'élément bas et ensemble coulissant de placard mural diagonal DSA, largeur de caisson 300 mm
  • Peut être monté individuellement sur le cadre de l'extension

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit

  • Montage par clip simple

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Notice 1  |  2

Version de cage

Saphir

Matière

Acier

Finition

Chromé

Pour largeur de caisson

300mm

Nombre de paniers

2

Largeur (B)

220 mm

Hauteur (H)

75 mm

Profondeur (T)

470 mm

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tiroir à coulisse diagonal VS SUB SIDE

DSA 3 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 150 et 300 mm de large
x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5

DSA 5 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 300 mm de large
x 1 pcs
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5

DSA 8 STRUCTURE COULISSANTE

Pour meuble sous évier de 300 mm de large
x 1 pcs
Tiroir à coulisse diagonal VS SUB SIDE

CADRE VS SUB SIDE 300MM ANTHRACITE

Pour meuble sous évier de 150 et 300 mm de large