Panier latéral
Ensemble coulissant VS SUB Flex
BASE LINER PANIER SUPP. SAPHIR 600MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fil acier de ∅ 7 mm, chromé extra-brillant
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Version de cage | Saphir |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Niveau de brillance | Poli |
Adapté à la largeur d'armoire | 600mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 485 mm |
Nombre de paniers | 1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!