Socle pour système à panneau perforé carré
Socle pour système à panneau perforé carré
PANNEAU MURAL PERFORE 4541480MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Panneau en tôle d'acier perforé symétriquement avec trous carrés
- Le panneau renforcé à l'arrière est soudé et comporte une bordure latérale.
- Espacement régulier des trous même en cas de plusieurs plaques adjacentes/superposées
- Présence de trous dans les profils de renfort pour faciliter le montage mural
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x hauteur | 1486 x 457 mm |
Fonction | 10x10 mm |
Entraxe | 38 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Vert réséda RAL 6011 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!