Panneau d'avertissement
Système photovoltaïque en fonctionnement (avec texte)
PANNEAU DE SIGNALISATION 4 EN 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conforme à la norme UNI EN ISO 7010
Distance d'observation conformément à la norme ISO 3864 - 1
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 300 mm |
Largeur | 200 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 82 g |