Panneau signalétique d'avertissement, installations et armoires électriques
Tension électrique dangereuse (symbole)
DANGER ELECTRIQUE - SOUPLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conforme à la norme UNI EN ISO 7010
Distance d'observation conformément à la norme ISO 3864 - 1
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 200 mm |
Largeur | 200 mm |
Matière | Polystyrène - PS |
Couleur | Jaune |
Poids du produit (par pièce) | 3 g |