Panneaux de type B - Interdiction / fin d'interdiction / stationnement
Panneaux de type B - Interdiction
PANNEAU B0 650MM CL1
Art. N°
0899073102
EAN 4046777744576
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Symbole d'interdiction, fin d'interdiction et de stationnement
Ces panneaux de type B définissent les règles de conduite concernant le stationnement, les interdictions et fins d'interdictions, sur toutes les routes du domaine public et les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Ces panneaux sont des panneaux dits de position: ils sont placés à l'endroit même où l'obligation ou l'interdiction doit être observée.
Nos panneaux, de forme ronde, sont homologués et répondent parfaitement à la norme NF+CE.
Ils sont disponibles en 4 tailles différentes et 2 qualités de films rétroréfléchissants, selon leur implantation.
Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
2 qualités de films rétroréfléchissants:
Tous les panneaux de type B doivent être montés avec les fixation Quick
Ces panneaux sont des panneaux dits de position: ils sont placés à l'endroit même où l'obligation ou l'interdiction doit être observée.
Nos panneaux, de forme ronde, sont homologués et répondent parfaitement à la norme NF+CE.
Ils sont disponibles en 4 tailles différentes et 2 qualités de films rétroréfléchissants, selon leur implantation.
Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
- Miniature: 450 mm
- Petite: 650 mm
- Normale: 850 mm
- Grande: 1050 mm
2 qualités de films rétroréfléchissants:
- classe 1 dans les agglomération
- classe 2 pour les implantations en rase campagne
Tous les panneaux de type B doivent être montés avec les fixation Quick
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
N° de panneau de signalisation | B0 |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Classe de réflexion | RA1/A |
Épaisseur | 25 mm |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 1890 g |