Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panneaux de type B - Interdiction / fin d'interdiction / stationnement

Panneaux de type B - Interdiction
PANNEAU B2C 1050MM CL1

Art. N° 0899073138
EAN 4046777744941

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Symbole d'interdiction, fin d'interdiction et de stationnement
Ces panneaux de type B définissent les règles de conduite concernant le stationnement, les interdictions et fins d'interdictions, sur toutes les routes du domaine public et les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Ces panneaux sont des panneaux dits de position: ils sont placés à l'endroit même où l'obligation ou l'interdiction doit être observée.
Nos panneaux, de forme ronde, sont homologués et répondent parfaitement à la norme NF+CE.
Ils sont disponibles en 4 tailles différentes et 2 qualités de films rétroréfléchissants, selon leur implantation.

Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
  • Miniature: 450 mm

  • Petite: 650 mm

  • Normale: 850 mm

  • Grande: 1050 mm


2 qualités de films rétroréfléchissants:
  • classe 1 dans les agglomération

  • classe 2 pour les implantations en rase campagne


Tous les panneaux de type B doivent être montés avec les fixation Quick
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

N° de panneau de signalisation

B2c

Diamètre extérieur

1050 mm

Classe de réflexion

RA1/A

Épaisseur

25 mm

Matière

Aluminium

Poids du produit (par pièce)

6700 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques