Pantalon Cetus
Pantalon Cetus
PANTALON CETUS BLANC/ANTHRACITE 38
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vêtement qui ne raye pas avec boutons et fermetures éclair en plastique
- Cinq poches extérieures, deux poches à stylos, poche mètre
- Genoux préformés, insert stretch à la taille, poches genouillères en Cordura robuste, porte-badge
- Adapté aux blanchisseries industrielles, certifié selon la norme DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID : M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille | 44 |
Taille FR/ES/PT/BE | 38 |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 245 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |