Pantalon Cetus avec poches étui
Pantalon Cetus avec poche étui
PANTALON HOLSTER CETUS NOIR 58
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vêtement résistant aux égratignures avec boutons et fermetures éclair en plastique
- 5 poches extérieures et 2 poches étui, 2 poches à stylos, poche pour mètre
- Genoux préformés, insert stretch à la taille, poches de genou
- Clip pour porte-badge
- Convient à la blanchisserie industrielle, certification conforme à la norme DIN EN 14404, STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 64 |
Taille FR/ES/PT/BE | 58 |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 245 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |