Pantalon Classic
Pantalon de travail Classic
PANTALON MODYF CLASSIC GRIS XS
MODYF
Art. N°
M443028010
EAN 4251012103692
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pantalon de travail confortable, style sportif, idéal pour artisans, installateurs, mécaniciens automobiles, charpentiers et beaucoup d'autres professionnels.
- Tissu durable et facile d'entretien
- 2 poches latérales, 2 poches de jambes, une poche arrière avec fermeture à scratch
- Fermeture éclair et boutons dissimulés
- Taille avec cordon élastique, fermeture éclair YKK
- Couture extensible, environ 5 cm
100% cotton - Certifié Oeko-Tex 100
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | XS |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Lavable à | 60°C |