Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pantalon Nature

Pantalon de travail Nature
PANTALON NATURE BLEU 48
MODYF

Art. N° M403294431

-,--

Pantalon Nature

Art. N° M403294431

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pantalon robuste au look moderne, offrant une liberté de mouvement maximale, adapté aux domaines d'applications professionnels les plus difficiles.
  • Matière canevas Stretch robuste, entretien facile

  • 2 poches avant, 2 poches arrière, poche sur la cuisse, poche pour mètre, poche pour téléphone portable E-care

  • Inserts réfléchissants, genoux préformés

  • Fermeture zippée, triple couture, taille élastique

  • Poches de genou CORDURA®, certifiées conformes à la norme EN 14404

Couleur

Bleu ardoise

Taille

54

Taille FR/ES/PT/BE

48

Matière

64% coton, 34% polyester, 2% élasthanne

Poids de la fibre au m²

300 g

Norme EN

14404

Matériau de la poche de genou

100% Cordura® 500D

Couleur de la poche de genou

Noir

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Do not bleach
Do not dry in drum dryer
Ironing with low temperature
Do not dry-clean