Pantalon Stretch X pour femmes
Pantalon de travail femme Stretch X
PANTALON STRETCH X FEMME ANTHRACITE 48
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons couverts (pour éviter les rayures)
- 7 poches extérieures, 2 poches à stylo, poche pour mètre
- Tissu e-care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, coupe ergonomique au niveau de la zone de renforcement du genou, ceinture élastique
- Triple couture, porte-badge
- Poches de genou, certifiées conforme à la norme DIN EN 14404
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | 46 |
Taille FR/ES/PT/BE | 48 |
Matière | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 260 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |