Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pantalon de travail Performance Würth MODYF noir/gris

Pantalon de travail Performance
PANTALON PERFORMANCE NOIR/GRIS 56
MODYF

Art. N° M403338443

-,--

Pantalon de travail Performance Würth MODYF noir/gris

Art. N° M403338443

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Tissu robuste

  • Norme EN ISO 15797 pour un lavage industriel jusqu’à 75°C

  • Poches : 2 avant, 1 arrière, 1 cargo, 1 mètre

  • Poches genouillères, triangle de confort à l'entrejambe

  • Bouton sous patte, braguette zippée


Matières


  • 65 % coton, 35 % polyester - approx. 310 g/m²


Disponible en taille(s) :


36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
Mode d'emploi

Conseils d'entretien


  • Nettoyage professionnel.

  • Lavable à 60°C

  • Blanchiment interdit

  • Séchage à température modérée

  • Repassage au fer chaud

Taille FR/ES/PT/BE

56

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques