Pantalon de travail classic reflex
Pantalon Classic reflex
PANTALON REFLEX CLASSIC NOIR XS
Art. N°
M443105010
EAN 4056807743295
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pantalon adapté aux professionnels du BTP et de l'automobile
- Pantalon de travail très robuste et adapté à des conditions de travail difficiles.
- Il est doté de plusieurs poches mais également de bandes réfléchissantes.
- Il vous garantit une grande liberté de mouvements.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | XS |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 250 g |