Pantalon de travail Soudeur Würth MODYF Marine
Pantalon de travail Multinormes Soudeur
PANTALON SOUDEUR MARINE M
MODYF
Art. N°
M403355001
EAN 4251402772996
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protection de la chaleur et des flammes
- 2 poches avant, 1 poche arrière et 2 poches cargo
- Taille élastique
- Double couture
- 100% coton ignifugé
- Norme(s) EN ISO 11611 Classe 1 et EN 13688
Matières
- 100% Coton ignifugé - approx. 295 g/m²
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploi
Conseils d'entretien
- Lavable à 60°C
- Blanchiment interdit
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Repassage au fer chaud
- Nettoyage délicat avec PCE
Taille | M |
Couleur | Bleu marine |
Matière | 100% coton |
Lavable à | 60°C |