Pantalon de travail Performance Würth MODYF
Pantalon de travail Performance
PANTALON PERFORMANCE MARINE/GRIS 52
Art. N°
M403339435
EAN 4061975721143
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tissu robuste
- Norme EN ISO 15797 pour un lavage industriel jusqu’à 75°C
- Poches : 2 avant, 1 arrière, 1 cargo, 1 mètre
- Poches genouillères, triangle de confort à l'entrejambe
- Bouton sous patte, braguette zippée
Matières
- 65 % coton, 35 % polyester - approx. 310 g/m²
Disponible en taille(s) :
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploi
Conseils d'entretien
- Nettoyage professionnel.
- Lavable à 60°C
- Blanchiment interdit
- Séchage à température modérée
- Repassage au fer chaud
Couleur | Bleu marine |
Taille | 58 |
Taille FR/ES/PT/BE | 52 |