Pantalon de travail Würth MODYF haute-visibilité jaune/marine
Pantalon de travail haute visibilité classe 2.2
PANTALON HAUTE VISIBILITE JAUNE/MARINE X
MODYF
Art. N°
M410075004
EAN 4251174757559
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 2 poches cargo
- Vêtement de travail fonctionnel
- Coutures renforcées pour une meilleure longévité du produit.
- Ceinture élastique, braguette zip
- Haut et bas de couleur différente
- 2 poches italiennes, 1 poche arrière
- Double couture intérieure et extérieure pour plus de qualité
- Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.2
Matières
- 80 % polyester, 20 % coton - approx. 220 g/m²
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploi
Conseils d'entretien
- Lavable à 40°C
- Ne pas utiliser le sèche-linge
Couleur | Jaune |
Taille | XXL |