Pantalons STARLINE® Plus
Pantalon Starline Plus
PANTALON STARLINE PLUS GRIS/ORANGE T58
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Robuste, pour usage intensif et facile d'entretien
- 2 poches avant, 2 poches arrière, poche de jambe, poche pour mètre, boucle pour marteau
- Passepoil réfléchissant
- Ceinture élastique, triples coutures pour la résistance
- Poches de genou CORDURA® (extrêmement résistantes aux frottements), certifiées conformes à la norme EN 14404
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | 64 |
Taille FR/ES/PT/BE | 58 |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Matière de la genouillère | 100% Cordura® 500D |
Couleur de la poche de genou | Noir |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |