Vente de matériel pour les professionnels

Pantalons STARLINE® Plus

Pantalon de travail Starline Plus
PANTALON STARLINE PLUS ROUGE/NOIR T48

Art. N° M003175054

-,--

Pantalons STARLINE® Plus

Art. N° M003175054

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pantalon fonctionnel et robuste. Multiples poches. Très agréables à porter.
  • Matériau robuste, facile d'entretien et adapté à un usage intensif

  • 2 poches avant, 2 poches arrière, 1 poche cuisse, 1 poche mètre, 1 passant pour marteau Cordura®

  • Passepoil réfléchissant

  • Ceinture élastique, triples coutures

  • Renforts en Cordura® sur les genoux, poches genouillères certifiés selon la norme EN 14404

Couleur

Rouge
Noir

Taille

54

Taille FR/ES/PT/BE

48

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids de la fibre au m²

250 g

Matériau de la poche de genou

100% Cordura® 500D

Couleur de la poche de genou

Noir

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Do not bleach
Do not dry in drum dryer
Ironing with medium temperature
Dry-clean