Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pantalons STARLINE® Plus

Pantalon de travail Starline Plus
PANTALON STARLINE PLUS ROUGE/NOIR T52

Art. N° M003175058

-,--

Pantalons STARLINE® Plus

Art. N° M003175058

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pantalon fonctionnel et robuste. Multiples poches. Très agréables à porter.
  • Matériau robuste, facile d'entretien et adapté à un usage intensif

  • 2 poches avant, 2 poches arrière, 1 poche cuisse, 1 poche mètre, 1 passant pour marteau Cordura®

  • Passepoil réfléchissant

  • Ceinture élastique, triples coutures

  • Renforts en Cordura® sur les genoux, poches genouillères certifiés selon la norme EN 14404

Couleur

Rouge
Noir

Taille

58

Taille FR/ES/PT/BE

52

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids de la fibre au m²

250 g

Matériau de la poche de genou

100% Cordura® 500D

Couleur de la poche de genou

Noir

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Do not bleach
Do not dry in drum dryer
Ironing with medium temperature
Dry-clean

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Genouillères

MODYF GENOUILLERE PRO

MODYF
Ces genouillères pratiques apportent un maximum de confort pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux. Le matériau durable et de haute qualité assure sa résistance à travers le temps.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques