Papier abrasif, étanche
Papier abrasif auto-aggripant corindon à l'eau
PAPIER ABRAS.EAU ALOX.230X280 P1200
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être utilisé sans trempage, support de grains extrêmement flexible
- Travail précis des contours
- Finition exceptionnelle
- Excellent contact et adhérence parfaite avec le matériau
- Performances supérieures de ponçage initiales et sur le long terme, associées à une longue durée de vie
- Répartition dense
Fiches de données de sécurité(X)
Système de laque de ponçage acrylique à 2 composants, particulièrement adapté au ponçage final.
Apprêts de ponçage fin, apprêts de ponçage épais, apprêts à pulvériser (P180–P240), apprêts, sous-couches à 2 composants (P360–P800), apprêts MS, apprêts (P600-P800).
Retouches des imperfections de la couche supérieure (P1000–P1200), en cas de pénétration de poussière ou de particules de saleté (P1200).
Grain | P1200 |
Longueur x largeur | 280 x 230 mm |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |
Matériau support | Papier B |
Diffusion | Diffusion fermée |
Base adhésive | Résine synthétique |