Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Papier abrasif sec pour véhicule, Arizona® Perfect

Feuille de papier abrasif Arizona Perfect
ARIZONA PERFECT 230 X 280 P180
ARIZONA PERFECT

Art. N° 5506144118
EAN 4045989429615

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.
  • Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et longévité améliorée de plus de 90 %

  • Durée de ponçage réduite et efficacité accrue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Grains P40-P120


Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.



Grains P100-P600


Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.

Forme

Arc

Largeur x longueur

230 mm x 280 mm

Grain

180

Matériau support

Papier C

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium